絞り込み
ブランド
- エスコ
- EIKO(栄工舎)(27)
- FKD(フクダ精工)(13)
- RS PRO(10)
- 岡崎精工(6)
- 大洋ツール(6)
- 三洋工具(5)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
特価

920mm アングルカッター(Lアングル用)
エスコ¥67,000税込¥73,7001個当日出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可)
1060mm アングルカッター(角丸アングル用)
エスコ¥106,900税込¥117,5901個3日以内出荷仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)1060質量(kg)12切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)
『専用カッター』には他にこんなカテゴリがあります
- アングルカッター
- Tスロット
- 座ぐり工具・カッター






![[EA527AA-32用]替下刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729499-260410-02.jpg)
![[EA527AA-31用]替下刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729483-260410-02.jpg)