絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(1)
耐久性(2)
通気性・透湿性(3)
静電気防止(4)
サイズ
- LL
- L(38)
- M(30)
- S(33)
- SS(7)
入数
- 1(1)
- 10(2)
- 12(1)
材質
- ナイロン(2)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(8)
- ポリエチレン(1)
- 合成繊維(2)
- 綿(1)
色
グレー(3)
ブルー(2)
ホワイト(7)
コーティング
手の平コート(1)
指先コート(1)
手の平コート・指先コート
全長(cm)
- 19.5~25.5(1)
- 20.4~27.4(1)
- 22.5(1)
- 23.5(2)
- 24(3)
- 24.5(1)
- 25.1(1)
19.5~25.5・20.4~27.4・22.5・23.5・24・24.5・25.1
ブランド
- ウインセス(3)
- アトム(2)
- アンセル(2)
- ミエローブ(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- アズワン(1)
- ホーケン(1)
ウインセス・アトム・アンセル・ミエローブ・アズピュア(アズワン)・アズワン・ホーケン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「機能」から絞り込む

伸縮性・柔軟性(1)

低発塵性(1)

耐久性(2)

通気性・透湿性(3)

静電気防止(4)

静電ポリエステルスムス
ホーケン¥1,998税込¥2,1981ダース(12双)当日出荷カーボン糸入りのポリエステル生地使用。マチ付で使いやすい。用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。材質ポリエステル・カーボン糸色白入数(双)12加工糸入りのポ機能静電気防止
静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819
アンセル¥989税込¥1,0881双当日出荷JIS T 8116適合品です。超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。用途航空宇宙。自動車関連。機械および機器。物流関連。インダストリアル材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95色ダークブルー全長(cm)19.5~25.5ゲージ数18
制電ウレタン手袋(指先コーティングタイプ)
ミエローブ¥249税込¥2741双6日以内出荷カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。指先部分にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。伸縮性、通気性に優れています。用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。色ホワイト素材(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
制電手袋
ウインセス¥3,198税込¥3,5181袋(10双)当日出荷から翌々日出荷薄手で作業性に優れます。用途静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に。厚さ(mm)0.35色ホワイト機能静電気防止
静電気対策手袋 ハイフレックス 11-100
アンセル¥579税込¥6371双当日出荷JIS T 8116適合品です。通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。用途電気部品、精密部品の取り扱い。物流作業。輸送機関作業。リサイクルと廃棄物処理。ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。材質手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー厚さ(mm)1.09全長(cm)20.4~27.4材質(すべり止め)発泡ニトリル表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)ゲージ数15
制電ウレタン背抜き手袋
ミエローブ¥249税込¥2741双当日出荷から6日以内出荷カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。材質(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン色ホワイト入数(双)1機能制電・耐久性・スベリ止め効果・伸縮性・通気性コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創導電手袋 耐切創レベル3 DCPG-300ESDシリーズ 1双入
アズワン¥1,430税込¥1,5731双当日出荷から12日以内出荷耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。表面抵抗値(Ω)106~108
アズピュアESDクール手袋 指先コート
アズピュア(アズワン)¥3,290税込¥3,6191袋(10双)翌々日出荷手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果や耐久性に優れています。フィット感、通気性に優れ快適に作業できます。材質ポリエステル100%(導電糸入り)、コーティング部/PU(ポリウレタン)抵抗値10^6~8Ω/□コーティング指先コート機能耐久性、通気性入数(双)10
制電ウレピタン 業務用 10双組
アトム¥1,698税込¥1,8681組(10双)4日以内出荷静電気拡散性能を持ったポリウレタンコーティング手袋です。用途精密機器取扱い、検査、果樹収穫、農作業、園芸作業など材質【手袋】ポリエステル、カーボン繊維【滑り止め】リウレタン樹脂色グレー表面漏洩抵抗値(Ω)106Ω-108Ωゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
制電ウレピタン 指先コート 10双組
アトム¥1,498税込¥1,6481組(10双)4日以内出荷静電気拡散性能を持ったポリウレタン指先コート手袋です。用途精密機器取扱い、検査、果樹収穫、農作業、園芸作業など材質【手袋】ポリエステル、カーボン繊維【滑り止め】リウレタン樹脂色グレー表面漏洩抵抗値(Ω)106Ω-108Ωゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア ESDポリエステル手袋 BAZシリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,287税込¥2,5161袋(10双)当日出荷カーボンを編み込んでおり、静電気対策が必要な作業に適しています。 通気性があり、発塵が少なく、快適に使用可能です。入数(双)10機能通気性、低発塵、静電気対策表面抵抗率(Ω)10^6~^8色(本体)ホワイト
防塵手袋 マチ付 6007
ウインセス¥3,898税込¥4,2881袋(10双)3日以内出荷手のひらに汗、発塵防止、すべり止め用PVCをラミネートした手袋です。PVCラミネートは一般的なポリウレタンに比べて耐久性に優れています。用途塗装、ゴムパーツ、プリント基板、フィルム製造、プリント基板、アンプル容器精密機器、光ディスク製造、メッキ工場、食品、樹脂成形、食品容器、医薬品、化粧品製造などに材質甲部:ナイロン、掌部:綿、PVC厚さ(mm)0.3(甲)/0.4(ひら)色白タイプマチ付き左右有材質(すべり止め)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
防塵手袋 マチ付 3700
ウインセス¥4,598税込¥5,0581袋(10双)3日以内出荷異物混入対策として、汗・体毛・繊維くずなどの脱落を防止します。表面のフィルム層は耐久性があり、欠落が少なく、歩留まり向上に役立ちます。用途金属鉄鋼、電子分品、化学、食品、医薬品業界などの検査、組立工程などトラスコ品番421-6564材質甲部:ポリエステル、掌部: ポリウレタン厚さ(mm)0.3(甲)/0.4(ひら)色白サイズLLタイプマチ付き全長(cm)24中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)20.2色(手首部)イエローRoHS指令(10物質対応)対応