カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ(449)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(197)
- KVK(175)
- INAX(LIXIL)(72)
- GAONA(ガオナ)(49)
- TOTO(31)
- エスコ(15)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミナミサワ(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

万能ホーム水栓(凍結防止つき)
カクダイ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27
フットバルブ
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓
KVK(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個欠品中仕様逆止弁口数2口機能エコこま水栓JIS規格JISB2061ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)75ホース接続口対応
共用散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。用途呼び13水栓用。仕様カギ/R32、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
ユーロス横形自在水栓
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷質量(g)450流体水道水呼び径(mm)13最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ホーム水栓 13mm
TOTO¥6,998税込¥7,6981台当日出荷仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無色メタル呼び径(mm)13呼び径(水栓)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)75
厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
立形スワン水栓
カクダイ¥10,880税込¥11,9681個欠品中パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE
KVK¥7,298税込¥8,0281個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷横水栓用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13規格JIS規格呼び13寸法A(mm)58寸法B(mm)25寸法C(mm)80JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ねじ径ZPJ1/2
カップリング付き横水栓
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷呼び径(mm)13呼び13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
散水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
泡沫立形スワン水栓 マットブラック
カクダイ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷カラー単水栓。用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27
レバー式立水栓
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
フットバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。材質黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷呼び径(mm)20JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-19商品タイプ立形
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
熱湯用水栓(壁付型)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷・抗菌ハンドル用途一般地、寒冷地共用付属品長尺断熱キャップ呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)190
ユーロス双口横水栓
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)660呼び径(mm)13口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個欠品中仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13呼び13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形