カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(101)
- I-VALUE(6)
- INAX(LIXIL)(19)
- KVK(34)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- SUGICO(スギコ)(391)
- SUNWAVE(LIXIL)(26)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TOTO(9)
- アウス(78)
- アカギ(9)
- アキレス(5)
- エスコ(63)
- エムツーエムJ(8)
- カクダイ(153)
- ハウステック(26)
- ミヤコ(143)
- 中部コーポレーション(16)
- 十川産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)
SUGICO(スギコ)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC)接続部のサイズG2直径×高さ(mm)186×245.5適合排水口径(Φmm)186
丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷ステンレス製の丸型オーバーフローです。材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム目皿直径(Φmm)Φ56呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4目皿山型(ダブルリング付)
丸パイプ用ステンレス受座
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38×板厚1.0mm
角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプ
SUGICO(スギコ)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)□35×板厚1.0~1.2最短寸法(mm)32最長寸法(mm)92
ガセット
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷パイプ脚を接続する受座です。ドライシステム機器に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38
鉄鋳物ネジ込型流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ用途ステンレス流し台用質量(kg)2.4ねじ径dR(Rc)1-1/2パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷適合TO-184G/40A材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
横引き流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から8日以内出荷流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289715-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥1,000~税込¥1,100~1個翌日出荷耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。材質SUS304ピッチ(mm)2.54![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289530-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥975~税込¥1,073~1個翌日出荷サイズの( )は上部。材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20CねじサイズM20×P2.5最大荷重(kg)9500![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289688-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304全長(mm)80~120質量(g)490サイズ(mm)座板:94×94ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所最大荷重(kg)4150![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289609-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥1,820~税込¥2,002~1個翌日出荷耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430最大荷重(kg)1400![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289785-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥845~税込¥930~1個翌日出荷ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。材質SUS430ピッチ(mm)2.54ボール径(Φmm)40
六角受座 M20×P2.5ネジ用
SUGICO(スギコ)¥319税込¥3511個翌々日出荷・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングプレート
エムツーエムJ¥389税込¥4281個9日以内出荷洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。前施工用です。壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。用途シーリングプレート材質ポリエチレン系樹脂色アイボリー寸法D1(mm)150寸法D2(mm)89寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥799税込¥8791個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)33寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)25寸法D4(mm)57.5
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥739税込¥8131個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用材質特殊ブレンドゴム色アイボリー寸法D1(mm)73寸法D2(mm)39寸法H1(mm)47.5寸法H2(mm)40寸法D3(mm)24寸法D4(mm)57.5
洗濯機防水パン接続用(透明)
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷パイプ挿入状況の確認が容易です。用途洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビ色透明寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)67寸法L3(mm)45
ポップアップ排水栓上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
ホッパー用メッシュ目皿
アカギ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。外径(Φmm)240口径(A)【ポッパー受】250RoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック 除菌手間らくゴミカゴ(3cm) WCUH145-30C
ハウステック¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ぬめりやニオイを防ぐ「除菌手間らくゴミカゴ」 銅が水に触れることで発生する銅イオンの抗菌特性で排水口のいやーなニオイやぬめりを防ぐ、銅製の「除菌手間らくゴミカゴ」。 銅イオンにはニオイやぬめりの原因菌の増殖を防ぐ効果があります。材質銅寸法(Φ×mm)144×30


























![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289715-260624-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289530-260624-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289688-260624-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289609-260624-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289785-260624-02.jpg)
![[防臭]排水トラップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271086-260406-02.jpg)