絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)(142)
- ミヤコ(41)
- アウス(35)
- カクダイ(32)
- エスコ(22)
- 中部コーポレーション(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TOTO(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(5)
- GAONA(ガオナ)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- ハウステック(2)
- KVK(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

防臭排水トラップ用ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥599税込¥6591個翌々日出荷用途TO-305/TO-306/TO-307/TO-308に適合します。材質NR外径(mm)Φ119内径(mm)Φ97
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥36税込¥401個翌々日出荷回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。材質ポリプロピレン適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ
ハンドルコックドレーンTO-124RS用バルブ(Oリング付)
SUGICO(スギコ)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷材質ステンレス鋳物(SUS304)/ニトリルゴム(NBR)適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
ゴミ収納器付トラップフランジパッキン
SUGICO(スギコ)¥399税込¥4391個翌々日出荷材質クロロプレンゴム径(Φmm)179適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
ハンドルコックドレーン(排水Gネジ2吋仕様)
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐食性に優れたステンレス製です。仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1接続部のサイズG2直径×高さ(mm)112×106.5
浅型流し台トラップ(横穴つき)
カクダイ¥4,960~税込¥5,456~1個3日以内出荷から4日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ材質PP、ステンレス
樹脂製流しトラップ
アウス¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。寸法(mm)G2×180Φ
樹脂製流しトラップ
アウス¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷防臭用パイプ脱着可。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:163Φ寸法(mm)G11/2×186Φ
耐熱防虫目皿排水トラップ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
電気温水器樹脂トラップ 縦引
ミヤコ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 マンションや集合住宅で縦配管に便利です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。寸法75
ワントラップ
ミヤコ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)は、カギ付です。材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
流し台トラップ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。寸法(mm)50取付専用工具M14SKU材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ 横引 二槽シンク
ミヤコ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。材質(本体)PP取付穴径(Φmm)158最大取付物厚さ(mm)10
流し台薄型トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。 トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
ハンドルコックドレーン
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。仕様オーバーフロー:差込式1″パイプ適用材質本体:真鍮鋳物(クロームメッキ)、目皿・リング・ハンドル:SUS304排水外ネジ:G2
ステン差込式トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし接続排水:外ネジ G2
18-8防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし