絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)(142)
- ミヤコ(41)
- アウス(35)
- カクダイ(32)
- エスコ(22)
- 中部コーポレーション(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TOTO(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(5)
- GAONA(ガオナ)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- ハウステック(2)
- KVK(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

鉄鋳物差込型流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
横引き流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から8日以内出荷流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
浅型下方排水トラップセット
TOSTEM(LIXIL)¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷セット内容ステンレスカゴ、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板は別途手配が必要です適合シリーズLSⅢ、LSⅣ、SLSⅡ、SLS恒久
排水トラップまわし
TOSTEM(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷セット内容BK、浅型トラップ用適合シリーズLE、LS201、LS202、LS203、LSⅢ、LSⅣ、LSⅤ、SLS201、SLS202、SLS203、SLSⅡ、SLS恒久、ヴィートワンSK
SUS製 防水層用床排水トラップ
中部コーポレーション¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様防水層用タイプワン型寸法A(mm)320寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)167寸法T(mm)6寸法h1(mm)29~97寸法h2(mm)48~116寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
SUS製 非防水層用床排水トラップ
中部コーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様非防水層用タイプワン型寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)167寸法T(mm)6寸法h1(mm)29~97寸法h2(mm)48~116寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
非防水層用 床上掃除口
中部コーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷非防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 dネジ部は管用平行ねじを施しています。仕様非防水層用高さ(mm)32寸法H(mm)32寸法A(mm)187寸法t(mm)5.0寸法B(mm)173寸法C(mm)150ねじ径d1G6(163.8)
防水層用 床上掃除口
中部コーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。 d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。仕様防水層用寸法T(mm)6寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)寸法H2(mm)28
防水層用 床排水トラップ
中部コーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様防水層用タイプワン型寸法A(mm)320寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)175寸法T(mm)6寸法h1(mm)27~95寸法h2(mm)42~110寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
非防水層用 床排水トラップ
中部コーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様非防水層用タイプワン型寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)175寸法T(mm)6寸法h1(mm)27~95寸法h2(mm)42~110寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
流し台トラップ 兼用アダプタ付
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
輸入シンク用トラップ
カクダイ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。はさみ込み厚 8~15ミリで人大・陶器製シンクへの取付けにも対応。材質PP、黄銅アズワン品番64-6510-45
ステンレストラップセット(19)
SUGICO(スギコ)¥24,980税込¥27,4781箱翌々日出荷・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。材質PP/SUS304
ホース式排水アダプターセット(排水側)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷ホース式。セット内容三角リング、ユニオンナット、インナー、アダプター材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂、排水アダプター:ABS樹脂適合ホース径(Φmm)38
ホース式アダプターセット(本体側)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷ホース式。仕様本体側用セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット、インナー材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂適合ホース径(Φmm)38
直管式排水アダプターセット(排水側/40A)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷直管式。セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂呼び40A(排水側)
直管式アダプターセット(本体側/40A)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷直管式。セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン呼び40A(本体側)
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス使用温度範囲(℃)1~60取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180
耐熱排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。高さ(mm)78最高使用温度(℃)90
流し台薄型トラップ
カクダイ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。専用バスケット付き。材質ABS、PP取付寸法穴径88ミリ、絞り段外径116ミリアズワン品番64-6509-95
トラップつき防虫目皿
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷横引ソケット426-014(P.000)が使用できます。アミはネジ止め式適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅線径(Φmm)0.4メッシュ16アズワン品番64-6507-46