327件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • 樹脂製流しトラップ アウス

    樹脂製流しトラップ

    アウス
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    封水深:50mm以上。ECカゴ・ECPカゴ対応出来ます。
    材質本体PP樹脂寸法(mm)G2×180Φ
  • 樹脂製流しトラップ アウス

    樹脂製流しトラップ

    アウス
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
    寸法(mm)G2×180Φ
  • 樹脂製流しトラップ アウス

    樹脂製流しトラップ

    アウス
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。カゴは防臭型樹脂格子目付。
    寸法(mm)G2×115Φ
  • 樹脂製流しトラップ アウス

    樹脂製流しトラップ

    アウス
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    BL規格品。オーバーフロー口には11/4ナット付ホースを御使用下さい。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
    寸法(mm)G2×180Φ
  • 樹脂製流しトラップ アウス

    樹脂製流しトラップ

    アウス
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    BL規格品。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
    寸法(mm)G2×180Φ
  • コンクリート流し用トラップ アウス

    コンクリート流し用トラップ

    アウス
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質本体FC-150・ワンPP樹脂
  • 耐熱排水ホッパー(トラップなし) アウス

    耐熱排水ホッパー(トラップなし)

    アウス
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。エコキュート用排水:40L/min
    寸法(mm)50耐熱温度(℃)90
  • 温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス

    温水器用トラップ(耐熱樹脂)

    アウス
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。
    寸法(mm)50
  • 温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス

    温水器用トラップ(耐熱樹脂)

    アウス(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
    耐熱温度(℃)90
  • 温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス

    温水器用トラップ(耐熱樹脂)

    アウス
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
    耐熱温度(℃)90
  • 洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用) アウス

    洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)

    アウス
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。排水性能(約30L/min)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    呼び寸法(mm)75呼び径(A)75
  • 洗濯機用床排水トラップ(VU専用) アウス

    洗濯機用床排水トラップ(VU専用)

    アウス
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
    呼びVU:50アイボリー
  • 洗濯機用床排水トラップ(VU専用) アウス

    洗濯機用床排水トラップ(VU専用)

    アウス
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
    呼びVU:50
  • 洗濯機用排水金具(VU専用) アウス

    洗濯機用排水金具(VU専用)

    アウス
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    トラップ封水:25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    サイズ50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU50専用)85mm アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU50専用)85mm

    アウス
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。フランジ径:85mm。狭い場所にも取付出来ます。
    呼びVU:50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU50兼用) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU50兼用)

    アウス
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    呼びVP・VU:50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用)

    アウス
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    呼び75呼び径(A)75
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU専用) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU専用)

    アウス
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    呼びVU:50
  • C型排水目皿(内ネジ) アウス

    C型排水目皿(内ネジ)

    アウス
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
    寸法H2(mm)3
  • ステンレス製深型ワントラップ(VP・VU・SU兼用) アウス

    ステンレス製深型ワントラップ(VP・VU・SU兼用)

    アウス
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304、ワン:ポリプロピレン
  • ステンレス製浅型ワントラップ(VP・VU・SU兼用) アウス

    ステンレス製浅型ワントラップ(VP・VU・SU兼用)

    アウス
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304、ワン:ポリプロピレン
  • ワントラップ(VP専用) アウス

    ワントラップ(VP専用)

    アウス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    本体の差込部は、VPパイプの外径と同径です。接続にはTSソケットが必要です。
  • ワントラップ(VU専用) アウス

    ワントラップ(VU専用)

    アウス
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
    呼び150×75材質PP
  • ワントラップ(VP・VU兼用) アウス

    ワントラップ(VP・VU兼用)

    アウス
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
    呼び125×75材質PP
  • ワントラップ(VP・VU兼用) アウス

    ワントラップ(VP・VU兼用)

    アウス
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
  • G2”防臭排水トラップ エスコ

    G2”防臭排水トラップ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • G1.1/2”防臭排水トラップ エスコ

    G1.1/2”防臭排水トラップ

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • G2”防臭排水トラップ エスコ

    G2”防臭排水トラップ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • G1.1/2”防臭排水トラップ エスコ

    G1.1/2”防臭排水トラップ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • G2”防臭排水トラップ エスコ

    G2”防臭排水トラップ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • G2”防臭排水トラップ エスコ

    G2”防臭排水トラップ

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじ径下側:G2” 横側:G1”
  • 排水トラップ用エルボ エスコ

    排水トラップ用エルボ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    用途洗濯機用パンで排水ホースとトラップの接続に材質TPE適合サイズ直径31・36mm兼用
  • ステンレスワントラップ ミヤコ

    ステンレスワントラップ

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
    材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
  • 耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ

    耐熱排水トラップ キャップ付

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 電気温水器樹脂トラップ ミヤコ

    電気温水器樹脂トラップ

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
    材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
  • 電気温水器樹脂トラップ ツバ付 ミヤコ

    電気温水器樹脂トラップ ツバ付

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法75
  • ワントラップ ミヤコ

    ワントラップ

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ワントラップ ミヤコ

    ワントラップ

    ミヤコ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 流し台トラップ 耐熱 ミヤコ

    流し台トラップ 耐熱

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。
    材質本体/ナイロン66寸法(mm)50耐熱温度(℃)180取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
  • 流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ

    流し台トラップ 二槽シンク

    ミヤコ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
    寸法(mm)180×275×50取付専用工具M14LK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
流し用排水トラップ