絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)(141)
- ミヤコ(41)
- アウス(35)
- カクダイ(32)
- エスコ(22)
- 中部コーポレーション(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TOTO(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(5)
- GAONA(ガオナ)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- ハウステック(2)
- KVK(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

樹脂製中型排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2適合排水口径(Φmm)Φ186
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。用途キッチン・台所材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)212(238)材質(本体)PPねじ径G2、G1-1/2寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)外径(Φmm)115使用温度(℃)1~60ねじの呼び(取付)40、50アズワン品番64-5154-95
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。呼び径(A)40
キッチン排水トラップ封水筒パッキン
SUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。寸法(外径×内径×厚さ)(mm)39.2×35.6×3.5
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥159税込¥1751個欠品中防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。材質NR適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4高さ(mm)205材質(本体)PP呼び50A外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
樹脂製中型排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)接続部のサイズG2深さ(mm)封水深:50以上サイズ(mm)Φ186×H210適合排水口径(Φmm)Φ186
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6
ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット
SUGICO(スギコ)¥589税込¥6481個当日出荷材質ABS適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器A・Bセット
SUGICO(スギコ)¥759税込¥8351個当日出荷防臭ワン、パイプのセットです。材質ポリプロピレン適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
樹脂製大型排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高さ(mm)275材質(本体)樹脂外径(Φmm)180接続G2呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合排水口径(Φmm)180
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)188材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP呼び50A外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
流し台トラップS
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷取外し可能な防臭装置付き材質PP、ステンレス高さ(mm)258.5材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
流し台トラップ用排水エルボセット
カクダイ¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。用途G2ネジのトラップ用材質PVC、PP高さ(mm)80材質(本体)PVC外径(Φmm)48
浅型流し台トラップ
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥4,980税込¥5,4781個当日出荷防臭器パイプの脱着が可能です。その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2パッキンゴムパッキン1枚
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
防臭排水トラップ 用中カゴ
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個当日出荷用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm以上材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)接続部のサイズG1-1/2直径×高さ(mm)186×258.6適合排水口径(Φmm)186
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
SUGICO(スギコ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。仕様OFなし材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタA蓋適合排水口径(Φmm)Φ115
流し台トラップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。材質PP、ステンレス品番バスケット:453-007(付属)高さ(mm)212材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304