絞り込み
エコロジープロダクト

アジャスト脚(ステンレス)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷丈夫な無垢仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)140ねじ山M20×P2.5
パイプ用ロングアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
パイプ用アジャスト脚フランジ付
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.0耐荷重N(kgf)900穴径Φ9.2×2最短寸法(mm)35最長寸法(mm)72
厨房ステンレスシンク用アジャスト脚
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381セット(2本)当日出荷傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1.2
ステンレスアジャストボール
ジョー・プリンス竹下¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷から14日以内出荷用途科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボールロックボルト 24~28mm 4個入り
SHT¥5,398税込¥5,9381袋(4個)当日出荷高さ24mm~28mm調整可能です。アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実にロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用トラスコ品番161-1854材質炭素鋼(SUM22L)質量(kg)0.28高さ(mm)24~28六角レンチ(mm)6
アジャスターボルト 標準タイプ TO-472
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)500表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TO431~435
SUGICO(スギコ)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から8日以内出荷・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
重量級アジャスト脚(床固定型)TO-240H
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304、(ボルト)SUS303ねじ径W3/4×10
アングル用アジャストボール TO-122T
SUGICO(スギコ)¥309~税込¥340~1個翌々日出荷・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
アジャスト脚 TO-181
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)13729最短寸法(mm)118最長寸法(mm)160
アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)15396
アジャスト脚250 三角座
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)9807最短寸法(mm)250最長寸法(mm)290
アジャスト脚 TO-401・402・403
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスト脚 TO-68・69・70
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304/SUS430/SS400/S20C最大荷重(kg)1400
アジャスト脚 TO-80S
SUGICO(スギコ)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)16671最短寸法(mm)80最長寸法(mm)120
アジャスト脚 三角座 TO-125
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS430/SUS304/SS400最大荷重(kg)1400
丸パイプ用ステンレス受座
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38×板厚1.0mm
アジャストボール付アングル フォーミング
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷アジャストボールが溶接されたアングルです。作業台、架台などの脚にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS430全長(mm)760ねじW3/4×10山
耐震金具(アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥379税込¥4171個当日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS304
耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥409税込¥4501個翌々日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS304
角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプ
SUGICO(スギコ)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)□35×板厚1.0~1.2最短寸法(mm)32最長寸法(mm)92
ステンレス受座(ミリネジ用)
SUGICO(スギコ)¥899~税込¥989~1個翌々日出荷アジャスター用の受座です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨(梨地調)ねじサイズ【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ
ガセット
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷パイプ脚を接続する受座です。ドライシステム機器に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38
アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304/SPCC/SUS430荷重最大1570(kg-f)穴径(mm)Φ5.5×3ねじ山W3/4×10最短寸法(mm)50最長寸法(mm)70![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289715-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥1,000~税込¥1,100~1個翌日出荷耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。材質SUS304ピッチ(mm)2.54![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289530-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥975~税込¥1,073~1個翌日出荷サイズの( )は上部。材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20CねじサイズM20×P2.5最大荷重(kg)9500![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289688-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304全長(mm)80~120質量(g)490サイズ(mm)座板:94×94ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所最大荷重(kg)4150![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289609-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥1,820~税込¥2,002~1個翌日出荷耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430最大荷重(kg)1400![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289785-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥845~税込¥930~1個翌日出荷ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。材質SUS430ピッチ(mm)2.54ボール径(Φmm)40
六角受座 M20×P2.5ネジ用
SUGICO(スギコ)¥319税込¥3511個翌々日出荷・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 軽防振用タイプ TO-477
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷・ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷をつけません。事務機器等に適しています。・受け皿とポルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライパーで容易に取りつけられます。材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(底部)クロロプレンゴム<硬度80°±5°>表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476
SUGICO(スギコ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷・特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロア一を汚したり傷キズつけたりしません。・ラバー部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。・外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(ラバー部)スミフレックスK580耐荷重(kg)400表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475
SUGICO(スギコ)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から8日以内出荷・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造寸法A(mm)80表面処理パシペート寸法I(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応



































![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289715-260624-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289530-260624-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289688-260624-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289609-260624-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289785-260624-02.jpg)