絞り込み
ブランド
- カクダイ(28)
- SUGICO(スギコ)(25)
- GAONA(ガオナ)(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- 十川産業(8)
- アカギ(8)
- ミヤコ(8)
- KVK(6)
- ハウステック(5)
- アキレス(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- エスコ(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- SF-JOINT(2)
- I-VALUE(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- エムツーエムJ(1)
エコロジープロダクト

手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥529税込¥5821個欠品中適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)49寸法D2(mm)33寸法H1(mm)29寸法H2(mm)23.5寸法D3(mm)25寸法D4(mm)46
防臭アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。材質ABS樹脂
ステンA型ホッパー内ねじ
アカギ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの内ねじタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
L型継手
SUGICO(スギコ)¥199税込¥2191個欠品中・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します材質塩化ビニール形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水
これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。材質ABS樹脂接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
これエエやん エルボセット キッチン排水
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個欠品中流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
ガオナ 排水プレート 排水口 穴を隠す
GAONA(ガオナ)¥559税込¥6151個当日出荷排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。材質ブタジエンゴム
ホッパー用 メッシュ目皿
昭和コーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷メッシュは8メッシュになります。用途本製品は排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿です。材質SUS304、メッシュ
ニオイブロックアダプター
カクダイ¥2,840税込¥3,1241個3日以内出荷長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭いもれを防止。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。
ステンA型ホッパー外ねじ
アカギ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から13日以内出荷間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの外ねじタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水
GAONA(ガオナ)¥389税込¥4281個当日出荷G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製
アキレス¥6,798税込¥7,4781個欠品中管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。用途排水管用継手寸法L(mm)352(短縮250)寸法L1(mm)50寸法D1(mm)89寸法D2(mm)89寸法L2(mm)50寸法L3(mm)252適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)87寸法D4(mm)87
排水ホース差込口(バンド付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。材質ABS樹脂
TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)
SUGICO(スギコ)¥519税込¥5711個翌々日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。材質ABS/CR/PP
流し台排水金具
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)材質PP、ステンレス外径(mm)絞り段:116穴径(mm)取付:88はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
排水ネジ変換アダプター
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷排水金物呼25(W32山16)に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプターです。材質黄銅アズワン品番64-6504-07パッキンパッキン付き