絞り込み
ブランド
- カクダイ(28)
- SUGICO(スギコ)(25)
- GAONA(ガオナ)(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- 十川産業(8)
- アカギ(8)
- ミヤコ(8)
- KVK(6)
- ハウステック(5)
- アキレス(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- エスコ(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- SF-JOINT(2)
- I-VALUE(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- エムツーエムJ(1)
エコロジープロダクト

樹脂製小型排水トラップTO-298・298N・298L・298NL用シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥219税込¥2411個翌々日出荷回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。適合TO-298/298N/298L/298NL材質PP
これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれ
GAONA(ガオナ)¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン呼び径40芯ずれ幅(mm)50
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
ホッパー用メッシュ目皿
アカギ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。外径(Φmm)240口径(A)【ポッパー受】250RoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック マルカチット排水口セット WMR-HAISUISET
ハウステック¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷適合FM/GM/FS/GS/人大シンク用材質PP色ライトグレー寸法(Φ×mm)67×82
ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
流し排水ホースユニオンソケット
十川産業(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷流し台の排水栓用ネジ接続用です。 ナットが回転するのでホースねじれを防ぎます。材質ABS材質(本体)ABS最高使用温度(℃)60材質(パッキン)NBR
ホッパー外ネジ
昭和コーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
ホッパー内ネジ
昭和コーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
洗面排水防臭アダプター
カクダイ¥889税込¥9781個4日以内出荷25・32ミリ洗浄管用。呼40・50VP・VU管兼用(外面接続)。壁排水・床排水兼用。490-423、490-430のセット材質ABS、NBR
ステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジ
I-VALUE¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷関接続排水用受け皿継手 。錆びにくいです材質SUS304呼び径(B)【ねじ】2ねじの種類R呼び径(A)【ねじ】50
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン