絞り込み
呼び径(B)
種類
ブランド
- エスコ(141)
- ミヤコ(95)
- フジトク(88)
- I-VALUE(83)
- 三興マテリアルサプライ(74)
- イチネンTASCO(66)
- 群協製作所(51)
- カクダイ(38)
- アソー(25)
- フジキン(23)
- 常栄継手工業(23)
- オンダ製作所(22)
- ベンカン(21)
- シンコー[継手](21)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- 東洋フィッティング(10)
- TBC(タブチ)(8)
- RS PRO(8)
- ユニ金属(8)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ミヤコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・群協製作所・カクダイ・アソー・フジキン・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・RS PRO・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識

銅管BCユニオン
ミヤコ¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。材質本体/青銅製、パッキン/ノンアスベスト、ユニオンパッキン/ナイロン66形状ユニオン寸法L(mm)40寸法d(Φmm)28.58
銅管ユニオン
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷銅管と銅管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質黄銅形状チーズ寸法L(mm)88寸法d(Φmm)53.98
銅管外ネジユニオン
ミヤコ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質黄銅形状ユニオン
ソロバン玉リング入チーズ
ミヤコ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から11日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、湯、蒸気、油
フレアー式チーズ
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa)6.86使用流体冷媒、高圧ガス
フレアー式チーズ
ミヤコ¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状チーズ
フレアー式片ネジエルボ
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状エルボ
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷形状ブッシングエスコ品番EA442AB-46材質真鍮質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
ベンリーカン接続銅管アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
ナット付銅管アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥789~税込¥868~1個翌日出荷から翌々日出荷袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管ユニット用エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付用途呼び13用材質青銅形状エルボ種類銅管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類G(めねじ)
銅管ユニット用ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付用途呼び13用材質青銅形状ソケット種類銅管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類G(めねじ)
テクタッチ継手 フィッティングレジューサ
東洋フィッティング¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。形状レジューサー材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM呼び径(B)3/4×1/2RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状ティーユニオン呼び径(B)1/4材質黄銅(C3771B)接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ接続種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじ寸法AR1/4寸法B14ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RP(パネルユニオン)型
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷から12日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125
NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥5,920税込¥6,5121袋(2個)翌日出荷材質真鍮製エスコ品番EA442A-66形状ハーフユニオン質量(g)149接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4寸法D(mm)19.1寸法E(mm)11.1寸法C(mm)55.6
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,240税込¥1,3641袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
1/2インチ 雌フレアー継手
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷エスコ品番EA410W-4材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)45質量(g)81六角対辺(mm)15/16”最高使用圧力(MPa)4.8入数1個