46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボフジトク(1件のレビュー)
702税込772特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型 フジキンリングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YLC エルボユニオン フジトク黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YLC エルボユニオンフジトク
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボフジトク
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ常栄継手工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂全長(mm)28使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-01銅管径(Φmm)8
リングジョイント RL(エルボユニオン)型 フジキンリングジョイント RL(エルボユニオン)型フジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン常栄継手工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
R 1/4"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)ねじサイズR1/4"銅管径(Φmm)8
8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
699税込769特価
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-83適合管外径(Φmm)8入数1個銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
R 1/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6PF1/8ナット対辺(mm)12
黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボフジトク
639税込703
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
2,760税込3,036
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-33材質真鍮質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
IVL-RC-6300-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 10X10 I-VALUEIVL-RC-6300-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 10X10I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-RC-6200-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 8X8 I-VALUEIVL-RC-6200-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 8X8I-VALUE
959税込1,055
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-RC-6100-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 6X6 I-VALUEIVL-RC-6100-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 6X6I-VALUE
919税込1,011
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-RC-6400-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 12X12 I-VALUEIVL-RC-6400-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 12X12I-VALUE
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
銅管くい込み継手 ユニオンエルボ 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ユニオンエルボ 15MPaマルエム産業
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手形状ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)ねじサイズR1/8"銅管径(Φmm)8
10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂全長(mm)27.5使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)10
12 x 12 x 12 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ12 x 12 x 12 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約72寸法L1(mm)約36使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油面間寸法(mm)72適合管外径(Φmm)12入数1個銅管径(Φmm)12PF1/2ナット対辺(mm)24
R 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約28ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
R 3/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 3/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約27ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)6PF1/4ナット対辺(mm)17
R 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)10
R 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)10
R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)19使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
R 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約25ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)19使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)6.35入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6.35(1/4")PF1/4ナット対辺(mm)17
黄銅製 Wフェルールジョイント  YUE L型フレヤードユニオン フジトク黄銅製 Wフェルールジョイント YUE L型フレヤードユニオンフジトク
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状L型フレヤードユニオン
銅管用継手(ユニオンエルボ)