絞り込み
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(4)
  • 2(5)
  • 2-1/2(3)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体蒸気(1)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(4)
ボールバルブ種類
レデューストボア(2)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 65(3)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
  • フランジ形(3)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • レバー式(5)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 1.37
  • 0~0.7(10)
  • 0~0.9(8)
  • 0.9(57)
  • 0.98(74)
  • 1(279)
  • 1.0(9)
  • 1.4(32)
  • 1.96(33)
  • 2(30)
  • 2.5(7)
  • 2.75(28)
  • 2.8(25)
  • 3.92(36)
  • 4(6)
  • 4.1(12)
  • 4.12(41)
  • 4.2(23)
  • 5.49(11)
  • 5.6(9)
  • 7(8)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(5)
ボールバルブ
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • 昭和バルブ(1)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業・昭和バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/2(5)
3/4(5)
1(5)
1-1/4(5)
1-1/2(4)
2(5)
2-1/2(3)
3(4)
4(2)
5(2)
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)

    桑名金属工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
  • マレブル10Kタイプボール弁(ねじ込み・レデューストボア) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプボール弁(ねじ込み・レデューストボア)

    桑名金属工業
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    仕様一般用形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:FTシート口径タイプ1段レデューストボアハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • (No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】 昭和バルブ

    (No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】

    昭和バルブ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状二体型材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水・油・ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ