絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(13)
- 3/8(13)
- 1/2(11)
- 3/4(9)
- 1(10)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(5)
- 2(3)
- 2-1/2(1)
- 3(2)
- 4(2)
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(22)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
使用流体
ガス(11)
水(6)
油(5)
空気(3)
ボールバルブ種類

フルボア(1)

レデューストボア(1)
呼び径(A)
- 6(1)
- 8(10)
- 10(10)
- 15(8)
- 20(8)
- 25(9)
- 32(2)
- 40(5)
- 50(3)
- 65(1)
- 80(2)
- 100(2)
- -(3)
接続方式
- その他(3)
- ねじ込み形(19)
- フランジ形(3)
- 差込み形(1)
その他・ねじ込み形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
- T形(2)
- レバー式(5)
- 蝶形(2)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 0.49(1)
- 0.98(1)
- 1(3)
- 1.96(4)
- 3.92(10)
- 4.9(4)
- 4.90(2)
- 15.1(2)
- 16.2(1)
0.49・0.98・1・1.96・3.92・4.9・4.90・15.1・16.2
バルブ種類

ボールバルブ(18)
ボールバルブ
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(15)
- KITZ(キッツ)(271)
- エスコ(270)
- RS PRO(160)
- オンダ製作所(140)
- PISCO(ピスコ)(78)
- ハマイ(65)
- Festo(65)
- カクダイ(58)
- 東洋バルヴ(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- KVK(47)
- ミヤコ(32)
- セキスイ(31)
- アサヒAV(27)
- コンサス(27)
- 大和バルブ(23)
- アソー(18)
- 大阪サニタリー(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
特価
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(13)
3/8(13)
1/2(11)
3/4(9)
1(10)
1-1/4(2)
1-1/2(5)
2(3)
3(2)
4(2)

V-Lok継手付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷継手付構造です。軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ファインシリーズ ボールバルブ SUS
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から82日以内出荷材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ PUBVシリーズ
フジキン¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレス(SCS14)タイプ3方コック使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.90接続方式2圧縮リング方式材質(シート)G-PTFE材質(ボール)ステンレス(SUS316)使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ソケット)ステンレス(SUS316)バルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ
フジキン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から46日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)
フジキン¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式使用流体液体及びガス体RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ
フジキン¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ
フジキン¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から32日以内出荷接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ最低使用温度(℃)-10
フルボアタイプボール弁 ステンレス
フジキン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)SUS316ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅鍛造製 3方ボールバルブ
フジキン(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ
フジキン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント式ボール弁 ステンレス
フジキン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
ミニボール弁(黄銅)
フジキン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レデュースボアタイプです。軽量・コンパクトです。用途-10~80℃の液体およびガス用。材質黄銅(C3771)使用流体-10~80℃の液体およびガス
ランジ式2ピースボール弁 ステンレス
フジキン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷禁油管理品です。用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ
フジキン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
フジキン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
3ピースボールバルブ
フジキン¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から71日以内出荷材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28
レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)
フジキン¥4,598税込¥5,0581個当日出荷蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTEF材質(ステム)SUS316ボア径レデュースボアバルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ
フジキン¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から46日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用材質(本体)C3771B温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から46日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ
フジキン¥11,980~税込¥13,178~1個46日以内出荷・禁油対応品用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS13A/CF8温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み
フジキン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・軽量。・コンパクト。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)88.9接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み
フジキン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)
フジキン¥8,898税込¥9,7881個当日出荷BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
3ピースボールバルブ
フジキン¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から71日以内出荷材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28
ステンレス鋼製1MPaフランジ式2ピースボール弁100A(4)
フジキン¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷禁油管理品です。用途水・空気・ガス用。トラスコ品番365-5555形状ストレート質量(kg)26材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)1高さH(mm)140接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304面間距離L(mm)229Cv値2100(MAX)呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
パネルマウント式ボール弁 ステンレス
フジキン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ