絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(4)
- 1/4(10)
- 3/8(8)
- 1/2(9)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(3)
- 2(5)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
材質
- ステンレス(78)
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(3)
- 青銅(11)
- 黄銅(真鍮)(94)
使用流体
ガス(8)
水(71)
油(60)
空気(52)
蒸気(3)
ボールバルブ種類

フルボア(2)

レデューストボア(3)
呼び径(A)
- 8(2)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(4)
- 20(3)
- 25(5)
- 30(2)
- 32(1)
- 40(3)
- 50(4)
- 65(1)
- 80(1)
接続方式
- ねじ込み形(10)
- ソケット形(4)
- ホース接続(1)
ねじ込み形・ソケット形・ホース接続
ハンドル形状
- T形(1)
- レバー式(9)
- 蝶形(1)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 0.0033(4)
- 0.9(2)
- 1(35)
- 1.6(1)
- 1.96(3)
- 2(14)
- 2.75(10)
- 2.8(9)
- 3.5(1)
- 4.11(3)
- 4.12(7)
- 4.2(4)
- 4.5(1)
- 5.6(7)
- 6.86(2)
- 7(8)
0.0033・0.9・1・1.6・1.96・2・2.75・2.8・3.5・4.11・4.12・4.2・4.5・5.6・6.86・7
バルブ種類

ボールバルブ(250)
ボールバルブ
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- KITZ(キッツ)(110)
- オンダ製作所(84)
- カクダイ(58)
- ハマイ(54)
- RS PRO(51)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- 東洋バルヴ(41)
- PISCO(ピスコ)(39)
- ミヤコ(31)
- セキスイ(26)
- フジキン(25)
- アサヒAV(25)
- 大和バルブ(23)
- コンサス(19)
- アソー(16)
- KVK(15)
- SK11(14)
- ONK(オーエヌ工業)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(4)
1/4(10)
3/8(8)
1/2(9)
3/4(4)
1(4)
1-1/4(4)
1-1/2(3)
2(5)
3(1)
![ラブコック[R×タケノコ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461166-260904-02.jpg)
ラブコック[R×タケノコ]
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1接続R(PT)×ホース接続ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12~15
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ (フルボア)
エスコ¥2,440~税込¥2,684~1個翌々日出荷耐圧は水温0℃~20℃時。エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。フルボア型。建設、工業、工芸、農業または土木設備用。材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ) スピンドル、ナット、ボール:MS58 真鍮 (ニッケルメッキ) ボールシール::PTFE スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング ハンドル:スチール (亜鉛メッキ、PVCコート)使用水温(℃)-15~120
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-35バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8![2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460055-180824-02.jpg)
2インチ ボールバルブ[フルボア]
エスコ¥19,900税込¥21,8901個欠品中エスコ品番EA470A-20形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体水ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体水ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)9
R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(アングル型)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-54バルブ種類ボールバルブ
3/4インチ ステンレス製ボールバルブ
エスコ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷エスコ品番EA470AC-6形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個3日以内出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-80材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-78ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個当日出荷寸法(mm)L:60 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
R 3/8"x 10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)10.5バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)10.5
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)9アズワン品番64-7847-36バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)9
#15ボールバルブ(コンパクト型)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)22.11mmバルブ種類ボールバルブ






![ラブコック[R×タケノコ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461166-260904-02.jpg)


![ラブコック[Rc×Rc] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461141-260904-02.jpg)





![2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460055-180824-02.jpg)