絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(4)
- 3/8(7)
- 1/2(26)
- 3/4(27)
- 1(9)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(5)
- 2(5)
材質
- ステンレス(4)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(50)
使用流体
水(33)
油(5)
空気(5)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(3)

フルボア(3)

レデューストボア(3)
呼び径(A)
- 6(4)
- 10(7)
- 13(47)
- 16(4)
- 20(27)
- 25(8)
- 30(5)
- 40(5)
- 50(5)
- 130(1)
接続方式
- ねじ込み形(32)
ねじ込み形
ハンドル形状
- T形(1)
- その他(1)
- レバー式(9)
- 蝶形(22)
- 首長形(1)
T形・その他・レバー式・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.98(2)
- 0.98(3)
- 1(28)
- 2.7(3)
- 4.12(4)
0~0.98・0.98・1・2.7・4.12
バルブ種類

その他(1)

ボールバルブ(51)
その他・ボールバルブ
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(14)
- オンダ製作所(144)
- エスコ(135)
- KITZ(キッツ)(132)
- PISCO(ピスコ)(78)
- ハマイ(65)
- 東洋バルヴ(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- KVK(46)
- ミヤコ(32)
- セキスイ(31)
- コンサス(27)
- アサヒAV(26)
- 大和バルブ(23)
- アソー(18)
- フジキン(17)
- HSバルブ(17)
- ONK(オーエヌ工業)(14)
- SK11(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(4)
3/8(7)
1/2(26)
3/4(27)
1(9)
1-1/4(2)
1-1/2(5)
2(5)

ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。用途配管材質黄銅使用流体上水道水
PVCボールバルブ ねじ式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ 接着式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き材質黄銅形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(片ナットつき)
カクダイ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁 13
カクダイ(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷90°開閉式です。トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
アングル型ボールバルブ
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。材質(本体)黄銅使用流体上水道水バルブ種類ボールバルブ
片ナットバルブ 13
カクダイ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷固定コマ仕様、パッキン付き付属品パッキン仕様本体ナット付(片側のみ)材質青銅規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061
ボールバルブ(フルボア)
カクダイ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブFM 13
カクダイ(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷付属品パッキン仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)0~0.98接続R×G使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
水道用ボールバルブ 両ナット付
カクダイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷90°開閉式です。 パッキン付です。トラスコ品番324-8062形状ストレート材質(本体)黄銅質量(g)180接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
流量調節ボールバルブ
カクダイ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ
カクダイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブ
カクダイ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷両方向通水可能。エコキュートの配管に最適用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
アングル型ボールバルブ 片ナットつき
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷両方向通水可能用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状アングル材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
圧力計ボールバルブ
カクダイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69材質(ハンドル)ステンレスボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
アングル型ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、両方向通水可能材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ
カクダイ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から3日以内出荷両方向通水可能用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)SUS316接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア・20)
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷取付ネジは管用テーパネジ。最高許容圧力 常温の水・油・エアー:4.12MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.5MPa材質本体:黄銅 ハンドル:亜鉛
圧力計ステンレスボールバルブ
カクダイ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)
カクダイ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-36バルブ種類ボールバルブ
三方ボールバルブ
カクダイ¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、全方向同時通水・止水のみ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能、パッキン付き材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア)
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷両方向通水可能。フルボアタイプで圧力損失の少ない構造用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形
ボールバルブ(フルボア・RoHS)
カクダイ¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷仕様RoHS対応形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア・25)
カクダイ¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷取付ネジは管用テーパネジ。最高許容圧力 常温の水・油・エアー:4.12MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.5MPa材質本体:黄銅 ハンドル:亜鉛