絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(7)
  • 1/2(26)
  • 3/4(27)
  • 1(9)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
材質
  • ステンレス(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(50)
使用流体
  • 使用流体(33)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(5)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(3)
ボールバルブ種類
フルボア(3)
ボールバルブ種類
レデューストボア(3)
呼び径(A)
  • 6(4)
  • 10(7)
  • 13(47)
  • 16(4)
  • 20(27)
  • 25(8)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 130(1)
接続方式
  • ねじ込み形(32)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • T形(1)
  • その他(1)
  • レバー式(9)
  • 蝶形(22)
  • 首長形(1)
T形・その他・レバー式・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.98(2)
  • 0.98(3)
  • 1(28)
  • 2.7(3)
  • 4.12(4)
0~0.98・0.98・1・2.7・4.12
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
ボールバルブ(51)
その他・ボールバルブ
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(15)
  • KITZ(キッツ)(271)
  • エスコ(270)
  • RS PRO(160)
  • オンダ製作所(140)
  • PISCO(ピスコ)(78)
  • ハマイ(65)
  • Festo(65)
  • 東洋バルヴ(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
  • KVK(47)
  • ミヤコ(32)
  • セキスイ(31)
  • フジキン(28)
  • アサヒAV(27)
  • コンサス(27)
  • 大和バルブ(23)
  • アソー(18)
  • 大阪サニタリー(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(4)
3/8(7)
1/2(26)
3/4(27)
1(9)
1-1/4(2)
1-1/2(5)
2(5)
  • ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
    用途配管材質黄銅使用流体上水道水
  • PVCボールバルブ ねじ式 カクダイ

    PVCボールバルブ ねじ式

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • PVCボールバルブ 接着式 カクダイ

    PVCボールバルブ 接着式

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • 片ナットバルブ カクダイ

    片ナットバルブ

    カクダイ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマパッキン付き材質黄銅呼び13
  • 中間コック カクダイ

    中間コック

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボールバルブ カクダイ

    三方ボールバルブ

    カクダイ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ミニチュアボールバルブ カクダイ

    ミニチュアボールバルブ

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱式ハンドル
    用途エアー用材質(本体)黄銅、鋼内径(mm)(ボール)6バルブ種類ボールバルブ
  • 自在パイプ切替弁 カクダイ

    自在パイプ切替弁

    カクダイ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
    材質黄銅、POM
  • ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き
    材質黄銅形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル 両方向通水可能
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続R使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ

    ボールバルブ(自在ユニオン式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
    用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続Rc×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
    材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁 13 カクダイ

    三方ボール切替弁 13

    カクダイ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    90°開閉式です。
    トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁(片ナットつき) カクダイ

    三方ボール切替弁(片ナットつき)

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
  • 片ナットバルブ 13 カクダイ

    片ナットバルブ 13

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様、パッキン付き
    付属品パッキン仕様本体ナット付(片側のみ)材質青銅規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061
  • ボールバルブ(フルボア) カクダイ

    ボールバルブ(フルボア)

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • アングル型ボールバルブ カクダイ

    アングル型ボールバルブ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。
    材質(本体)黄銅使用流体上水道水バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    耐熱ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブFM 13 カクダイ

    ボールバルブFM 13

    カクダイ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    付属品パッキン仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)0~0.98接続R×G使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ カクダイ

    ステンレスボールバルブ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形
  • 水道用ボールバルブ 両ナット付 カクダイ

    水道用ボールバルブ 両ナット付

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    90°開閉式です。 パッキン付です。
    トラスコ品番324-8062形状ストレート材質(本体)黄銅質量(g)180接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ カクダイ

    ステンレスボールバルブ

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)SUS316接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • アングル型ボールバルブ 片ナットつき カクダイ

    アングル型ボールバルブ 片ナットつき

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状アングル材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 圧力計ボールバルブ カクダイ

    圧力計ボールバルブ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69材質(ハンドル)ステンレスボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • 流量調節ボールバルブ カクダイ

    流量調節ボールバルブ

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • アングル型ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    アングル型ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、両方向通水可能
    材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱ボールバルブ カクダイ

    耐熱ボールバルブ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(フルボア・20) カクダイ

    ボールバルブ(フルボア・20)

    カクダイ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジは管用テーパネジ。最高許容圧力 常温の水・油・エアー:4.12MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.5MPa
    材質本体:黄銅 ハンドル:亜鉛
  • 圧力計ステンレスボールバルブ カクダイ

    圧力計ステンレスボールバルブ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき) カクダイ

    三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)

    カクダイ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-36バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボールバルブ カクダイ

    三方ボールバルブ

    カクダイ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、全方向同時通水・止水のみ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能、パッキン付き材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(フルボア) カクダイ

    ボールバルブ(フルボア)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両方向通水可能。フルボアタイプで圧力損失の少ない構造
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形
  • ボールバルブ(フルボア・RoHS) カクダイ

    ボールバルブ(フルボア・RoHS)

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様RoHS対応形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(フルボア・25) カクダイ

    ボールバルブ(フルボア・25)

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジは管用テーパネジ。最高許容圧力 常温の水・油・エアー:4.12MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.5MPa
    材質本体:黄銅 ハンドル:亜鉛
ボールバルブ