絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(3)
  • 3/8(4)
  • 1/2(7)
  • 3/4(8)
  • 1(8)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(6)
  • 2(6)
材質
  • ステンレス(6)
  • 青銅(14)
  • 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
  • 使用流体(18)
  • 使用流体(15)
  • 使用流体空気(15)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(8)
ボールバルブ種類
フルボア(10)
呼び径(A)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 15(18)
  • 20(18)
  • 25(18)
  • 32(15)
  • 40(15)
  • 50(15)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
接続方式
  • ねじ込み形(18)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • T形(4)
  • レバー式(10)
  • 蝶形(4)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.4(4)
  • 2.5(5)
  • 2.8(4)
  • 4.2(7)
1・1.4・2.5・2.8・4.2
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(20)
ボールバルブ
ブランド
  • 大和バルブ
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(273)
  • KITZ(キッツ)(271)
  • RS PRO(161)
  • オンダ製作所(140)
  • PISCO(ピスコ)(78)
  • ハマイ(65)
  • Festo(65)
  • カクダイ(58)
  • 東洋バルヴ(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
  • KVK(47)
  • ミヤコ(32)
  • セキスイ(31)
  • フジキン(28)
  • アサヒAV(27)
  • コンサス(27)
  • アソー(18)
  • 大阪サニタリー(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(3)
3/8(4)
1/2(7)
3/4(8)
1(8)
1-1/4(7)
1-1/2(6)
2(6)
  • ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

    大和バルブ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
    用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)

    大和バルブ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • 600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ

    600型 黄銅製ボールバルブ

    大和バルブ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(シート)PTFE接続Rc使用流体油・空気・水口径タイプフルボア最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7ハンドル形状レバー式材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3604BD材質(スピンドル)C3604BD呼び圧力600型
  • 鉛カット 10Kボールバルブ 大和バルブ

    鉛カット 10Kボールバルブ

    大和バルブ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10Kバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ

    青銅400型フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kボールバルブ

    大和バルブ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)PEバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

    大和バルブ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
    用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。トラスコ品番473-2736材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)全長(mm)110高さ(mm)72呼び径(B)2呼び径(A)50最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)ハンドル長D(mm)150
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)

    大和バルブ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • ボールバルブ (400型、スタンダードボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ (400型、スタンダードボア、黄銅)

    大和バルブ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途空気・水・油の設備配管。 ※蒸気には使用できません。 ※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • 蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ

    蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    蝶ハンドル
    材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ 大和バルブ

    黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ

    大和バルブ
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ

    黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • フルボア黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ 大和バルブ

    フルボア黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ

    大和バルブ
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    材質(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ

    T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    T型樹脂ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ

    蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    蝶ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ 大和バルブ

    鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ

    大和バルブ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    鉛カット レバーハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 青銅400型ロングネックボールバルブ 大和バルブ

    青銅400型ロングネックボールバルブ

    大和バルブ
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE寸法L(mm)60寸法H(mm)77寸法D(mm)85接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ 大和バルブ

    T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ

    大和バルブ
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    樹脂ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • 蝶ハンドル黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ 大和バルブ

    蝶ハンドル黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ

    大和バルブ
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    蝶ハンドル
    材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A:C3771B、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ 大和バルブ

    鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ

    大和バルブ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    鉛カット 蝶ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 鉛カット T型樹脂ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ 大和バルブ

    鉛カット T型樹脂ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ

    大和バルブ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    鉛カット T型樹脂ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】 大和バルブ

    青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】

    大和バルブ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406材質(シート)PTFE接続Rc材質(ボール)SUS304使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kボールバルブ

    大和バルブ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    鉛カット、給湯用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)ポリブテンバルブ種類ロングネックボールバルブ
ボールバルブ