絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(3)
- 3/8(4)
- 1/2(7)
- 3/4(8)
- 1(8)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(6)
- 2(6)
材質
- ステンレス(6)
- 青銅(14)
- 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
水(18)
油(15)
空気(15)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(8)

フルボア(10)
呼び径(A)
- 8(5)
- 10(7)
- 15(18)
- 20(18)
- 25(18)
- 32(15)
- 40(15)
- 50(15)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(1)
接続方式
- ねじ込み形(18)
ねじ込み形
ハンドル形状
- T形(4)
- レバー式(10)
- 蝶形(4)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.4(4)
- 2.5(5)
- 2.8(4)
- 4.2(7)
1・1.4・2.5・2.8・4.2
バルブ種類

ボールバルブ(20)
ボールバルブ
ブランド
- 大和バルブ
- モノタロウ(14)
- オンダ製作所(140)
- エスコ(133)
- KITZ(キッツ)(132)
- PISCO(ピスコ)(78)
- ハマイ(65)
- カクダイ(58)
- 東洋バルヴ(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- KVK(46)
- ミヤコ(32)
- セキスイ(31)
- アサヒAV(27)
- コンサス(27)
- アソー(18)
- フジキン(17)
- HSバルブ(17)
- ONK(オーエヌ工業)(14)
- SK11(14)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(3)
3/8(4)
1/2(7)
3/4(8)
1(8)
1-1/4(7)
1-1/2(6)
2(6)

ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)
大和バルブ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
大和バルブ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
青銅400型フルボアボールバルブ
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷レバーハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ (400型、スタンダードボア、黄銅)
大和バルブ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷用途空気・水・油の設備配管。 ※蒸気には使用できません。 ※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ
大和バルブ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(シート)PTFE接続Rc使用流体油・空気・水口径タイプフルボア最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7ハンドル形状レバー式材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3604BD材質(スピンドル)C3604BD呼び圧力600型
鉛カット 10Kボールバルブ
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10Kバルブ種類ロングネックボールバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ
大和バルブ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)PEバルブ種類ロングネックボールバルブ
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)
大和バルブ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。トラスコ品番473-2736材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)全長(mm)110高さ(mm)72呼び径(B)2呼び径(A)50最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)ハンドル長D(mm)150
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)
大和バルブ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ
大和バルブ¥4,198~税込¥4,618~1台3日以内出荷レバーハンドル接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ
大和バルブ¥2,798~税込¥3,078~1台3日以内出荷蝶ハンドル材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ
大和バルブ¥2,798~税込¥3,078~1台3日以内出荷レバーハンドル材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フルボア黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ
大和バルブ¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷レバーハンドル材質(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷T型樹脂ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷蝶ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷鉛カット レバーハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
青銅400型ロングネックボールバルブ
大和バルブ¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷レバーハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE寸法L(mm)60寸法H(mm)77寸法D(mm)85接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ
大和バルブ¥5,698~税込¥6,268~1台3日以内出荷樹脂ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
蝶ハンドル黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ
大和バルブ¥4,198~税込¥4,618~1台3日以内出荷蝶ハンドル材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A:C3771B、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷鉛カット 蝶ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット T型樹脂ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷鉛カット T型樹脂ハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】
大和バルブ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406材質(シート)PTFE接続Rc材質(ボール)SUS304使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ
大和バルブ¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から7日以内出荷鉛カット、給湯用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)ポリブテンバルブ種類ロングネックボールバルブ