絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
材質
- 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
水(2)
油(2)
空気(2)
ボールバルブ種類

フルボア(2)
呼び径(A)
- 8(2)
- 10(2)
ハンドル形状
- レバー式(1)
- 蝶形(1)
レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 4(2)
4
バルブ種類

ボールバルブ(2)
ボールバルブ
ブランド
- Rub
- モノタロウ(10)
- GIACOMINI(3)
- I-VALUE(3)
- INAX(LIXIL)(1)
- PISCO(ピスコ)(15)
- RS PRO(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TBC(タブチ)(2)
- TRUSCO(6)
- アイグネップ(3)
- アソー(1)
- エスコ(11)
- オンダ製作所(22)
- カクダイ(1)
- セフティー3(1)
- 右下精器製造(2)
- 報商製作所(5)
- 宮入バルブ製作所(2)
- 岩崎製作所(2)
- ブランドをもっと見る
価格
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(2)
3/8(2)

ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル
Rub(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状蝶形ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル
Rub¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ