絞り込み
呼び径(A)
- 10(4)
呼び径(B)
- 3/8(4)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
使用流体
ガス(3)
水(4)
油(4)
空気(2)
バルブ種類

ボールバルブ(4)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(1)

レデューストボア(1)
スタンダードボア・レデューストボア
接続方式
- ねじ込み形(4)
ねじ込み形
ハンドル形状
- レバー式(3)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 1(16)
- 1.96(9)
- 2(6)
- 2.75(2)
- 2.8(4)
- 3.92(10)
- 4.12(3)
- 4.2(6)
- 4.9(1)
ブランド
- KITZ(キッツ)(2)
- TRUSCO(2)
- アソー(1)
- ハマイ(1)
KITZ(キッツ)・TRUSCO・アソー・ハマイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ボールバルブ :「Rc3/8」の検索結果
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)

ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
ミニボールバルブ(両内ねじ型)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFEクラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア)
ハマイ¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。材質ラベル:PE材質(本体)SCS14流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)材質(アクチュエータ)ADC12最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316給気口アクチュエータ:Rc1/8材質(Oリング)FPM材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7材質(ナット)グランド: SUS303材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ