絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 32(4)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(3)
- 80(3)
材質
- 青銅(5)
- 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
- ねじ込み形(4)
使用流体
水(4)
油(1)
空気(1)
蒸気(4)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(3)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(2)
- 0.5(13)
- 0.68(3)
- 0.7(8)
- 0.88(2)
- 0.98(18)
- 1(40)
- 1.18(7)
- 1.37(31)
- 1.4(68)
- 1.57(3)
- 1.6(17)
- 1.96(6)
- 2(8)
- 2.2(7)
- 2.75(9)
- 2.8(8)
- 6(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

チャッキバルブ(5)
チャッキバルブ
ハンドル形状
- なし(4)
なし
ブランド
- 東洋バルヴ(4)
- 大和バルブ(1)
東洋バルヴ・大和バルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
8(1)
10(3)
15(4)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)
65(3)
80(3)

125型 青銅スイングチェッキ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
125型 青銅スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
125型 青銅製スイングチェッキ
大和バルブ(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEバルブ種類スイングチェッキ
125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
125型 青銅製スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個ほか4日以内出荷から22日以内出荷用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス125