絞り込み
呼び径(A)
- 20(2)
- 500(2)
材質
- ステンレス(3)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ハンドル形状
- ギア式(2)
- レバー式(2)
使用流体
水(1)
接続方式
- ねじ込み形(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.21(2)
1・1.21
呼び径(B)
- 3/4
- 1/2(2)
- 1(2)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(32)
- 2(70)
- 2-1/2(70)
- 3(70)
- 3-1/2(2)
- 4(72)
- 5(72)
- 6(72)
- 8(48)
- 10(25)
- 12(23)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 22(2)
- 24(2)
バルブ種類

バタフライバルブ(4)
バタフライバルブ
ブランド
- KITZ(キッツ)(2)
- OKM(オーケーエム)(2)
KITZ(キッツ)・OKM(オーケーエム)
「呼び径(A)」から絞り込む
20(2)
500(2)

175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷レバー操作式。用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥619,800税込¥681,7801台翌々日出荷から12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥619,800~税込¥681,780~1台12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ