絞り込み
呼び径(A)
  • 80(2)
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(1)
  • ステンレス(1)
ハンドル形状
  • その他(1)
  • ギア式(1)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
接続方式
  • ウェハー形(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
呼び径(B)
  • 3-1/2
  • 1/2(2)
  • 3/4(4)
  • 1(2)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(32)
  • 2(70)
  • 2-1/2(70)
  • 3(70)
  • 4(72)
  • 5(72)
  • 6(72)
  • 8(48)
  • 10(25)
  • 12(22)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(2)
バタフライバルブ
ブランド
  • 巴バルブ(2)
巴バルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
80(2)
  • 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ

    700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM

    巴バルブ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
    用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

    バタフライバルブ ウォームギヤ式

    巴バルブ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
    用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
バタフライバルブ