絞り込み
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ハンドル形状
- レバー式(1)
接続方式
- ウェハー形(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
呼び径(B)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8
バルブ種類

バタフライバルブ(1)
バタフライバルブ
ブランド
- アサヒAV
- KITZ(キッツ)(32)
- 東洋バルヴ(18)
- 巴バルブ(16)
- OKM(オーケーエム)(9)
- エスコ(4)
- コンサス(2)
- オサメ工業(2)
- セキスイ(1)
- フジトク(1)
- 大和バルブ(1)
- 大阪サニタリー(1)
- HSバルブ(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)
125(1)
150(1)
200(1)

バタフライバルブ57型
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
AV V57SGUEW1 U-PVC ギアー式バタフライ弁57型【U-PVC・EPDM・完全密閉型】
アサヒAV¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷塩ビ製バタフライバルブ材質(本体)U-PVC接続ウエハー材質(Oリング)EPDM