絞り込み
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
0.68・0.7・0.98・1・1.0・1.21・1.37・1.4・1.5・1.6・2
呼び径(B)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・3-1/2・4・5・6・8・10・12・14・16・18・22・24
バルブ種類
バタフライバルブ
ブランド
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・巴バルブ・OKM(オーケーエム)・エスコ・アサヒAV・コンサス・オサメ工業・セキスイ・フジトク・大和バルブ・大阪サニタリー・HSバルブ・宮入バルブ製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
91件中 8191
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • 1・1/2” ウォームギア式ダンパー エスコ

    1・1/2” ウォームギア式ダンパー

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470EB-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
  • 2・1/2” ロックレバー式ダンパー エスコ

    2・1/2” ロックレバー式ダンパー

    エスコ
    9,220税込10,142
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470EA-24材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径2・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)65材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
  • 1・1/2” ロックレバー式ダンパー エスコ

    1・1/2” ロックレバー式ダンパー

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470EA-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
  • 2・1/2” ロックレバー式ダンパー エスコ

    2・1/2” ロックレバー式ダンパー

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470E-24
  • 16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ

    16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)

    東洋バルヴ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450接続方式ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)

    東洋バルヴ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0寸法S(mm)131接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)

    東洋バルヴ
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニングクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    消防認定品
    用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    消防認定品
    用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
  • ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁(給水給湯用)

    OKM(オーケーエム)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から91日以内出荷
    樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
    用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
  • ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形 KITZ(キッツ)

    ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形

    KITZ(キッツ)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ダクタイル規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続方式ウエハー検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ