絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
0.97・0.99・1・1.96・2・2.75・2.94・3・3.43・3.92・4.9・9・16.2・25.5・26.5・34・103・138・207・414・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
呼び径(A)
6・8・10・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200・250・300・-・その他
バルブ種類
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・首長形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ニードルバルブ

497件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
ステンレス ボール 10-UB-N 10-UB-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ボール 10-UB-N 10-UB-Nシリーズ東洋バルヴ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ UNS-N UNS-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ UNS-N UNS-Nシリーズ東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K300-UNSF-VA K300-UNSF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K300-UNSF-VA K300-UNSF-VAシリーズ東洋バルヴ
189,800税込208,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K300-UMNSF-VA K300-UMNSF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K300-UMNSF-VA K300-UMNSF-VAシリーズ東洋バルヴ
259,800税込285,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K20-UMNSF-VA K20-UMNSF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K20-UMNSF-VA K20-UMNSF-VAシリーズ東洋バルヴ
249,800税込274,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K20-UMNF-VA K20-UMNF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K20-UMNF-VA K20-UMNF-VAシリーズ東洋バルヴ
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K150-UNSF-VA K150-UNSF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K150-UNSF-VA K150-UNSF-VAシリーズ東洋バルヴ
149,800税込164,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K150-UMNSF-VA K150-UMNSF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K150-UMNSF-VA K150-UMNSF-VAシリーズ東洋バルヴ
209,800税込230,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K10-UMNF-VA K10-UMNF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K10-UMNF-VA K10-UMNF-VAシリーズ東洋バルヴ
61,980税込68,178
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ 20-UNシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ 20-UNシリーズ東洋バルヴ
85,980税込94,578
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ 10-UNSF-VA/K10-UNSF-VA 東洋バルヴステンレス チャッキ 10-UNSF-VA/K10-UNSF-VA東洋バルヴ
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ 10-UNF-VA 10-UNF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ 10-UNF-VA 10-UNF-VAシリーズ東洋バルヴ
54,980税込60,478
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ 東洋バルヴステンレス チャッキ東洋バルヴ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
接続方式フランジ呼び圧力10K
ステンレス ジスク入りグローブ UD-N UD-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ジスク入りグローブ UD-N UD-Nシリーズ東洋バルヴ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ジスク入りグローブ UDF-N UDF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ジスク入りグローブ UDF-N UDF-Nシリーズ東洋バルヴ
37,980税込41,778
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ジスク入りグローブ K10-UDF-VA K10-UDF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス ジスク入りグローブ K10-UDF-VA K10-UDF-VAシリーズ東洋バルヴ
119,800税込131,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み
ステンレス ゲート USF-N USF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ゲート USF-N USF-Nシリーズ東洋バルヴ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ゲート K300-USRF-VA K300-USRF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス ゲート K300-USRF-VA K300-USRF-VAシリーズ東洋バルヴ
129,800税込142,780
1個
23日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ゲート K150-USRF-VA K150-USRF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス ゲート K150-USRF-VA K150-USRF-VAシリーズ東洋バルヴ
85,980税込94,578
1個
23日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ゲート 20-USRF-VA 東洋バルヴステンレス ゲート 20-USRF-VA東洋バルヴ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ゲート 10-USRF-VK 10-USRF-VKシリーズ 東洋バルヴステンレス ゲート 10-USRF-VK 10-USRF-VKシリーズ東洋バルヴ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ゲート 10-USRF-VA 東洋バルヴステンレス ゲート 10-USRF-VA東洋バルヴ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス グローブ UG-N UG-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス グローブ UG-N UG-Nシリーズ東洋バルヴ
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス グローブ UGF-N UGF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス グローブ UGF-N UGF-Nシリーズ東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス グローブ K150-UGF-VA K150-UGF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス グローブ K150-UGF-VA K150-UGF-VAシリーズ東洋バルヴ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス グローブ 10-UGF-VA/K10-UGF-VA 東洋バルヴステンレス グローブ 10-UGF-VA/K10-UGF-VA東洋バルヴ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス Y形ストレーナ UT-N UT-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス Y形ストレーナ UT-N UT-Nシリーズ東洋バルヴ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス Y形ストレーナ UTF-N UTF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス Y形ストレーナ UTF-N UTF-Nシリーズ東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス Y形ストレーナ K20-UTF-VA K20-UTF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス Y形ストレーナ K20-UTF-VA K20-UTF-VAシリーズ東洋バルヴ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス Y形ストレーナ 10-UTF-VA 東洋バルヴステンレス Y形ストレーナ 10-UTF-VA東洋バルヴ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
アバカス ボール 20UX-AJ FP 20UX-AJ FP シリーズ 東洋バルヴアバカス ボール 20UX-AJ FP 20UX-AJ FP シリーズ東洋バルヴ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
アバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ 東洋バルヴアバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ東洋バルヴ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
KKベスト ゲートバルブ US-KKJ リング別売 US-KKJシリーズ 東洋バルヴKKベスト ゲートバルブ US-KKJ リング別売 US-KKJシリーズ東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
サンプルクーラー Valsteam ADCAサンプルクーラーValsteam ADCA
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷
サンプルクーラーSC32 SC32サンプルクーラーは、分析時にボイラー水や蒸気を冷却するように設計されています。 圧力のかかった液体サンプルから蒸気が流れ出ることがあります。これは危険なだけでなく、不正確な結果をもたらす恐れがあります。 SC32サンプルクーラーはこの流出の発生を防止し、分析用の正しいサンプルを提供します。 特長と利点:耐腐食性ボディと内部 自己排水サンプル(インレット上部、アウトレット下部) テンレススチールボディとコイル 用途情報 このサンプルクーラーは、ボイラー水分析及び構造材に対応するその他のサンプリングや冷却用途に使用できます。 蒸気ボイラー及び温水システムでの使用に適しています。 材料 本体 AISI304/1.4301 カバー AISI304/1.4301 コイル AISI316L/1.4404 圧縮継手 Fe/Zn 12 ISO2081 CCl.L 排出管 AISI316L/1440 温度計コネクタ AISI316L/1.4401
仕様●方向:垂直●最大使用圧力:20バール●ボディ材質:ステンレス鋼●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:917-1892アズワン品番68-4150-91
ニードル弁 パーカーハネフィンニードル弁パーカーハネフィン
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
「V」シリーズニードルバルブ プロセス制御、発電、計装用途におけるポジティブリークタイト遮断及び調整用 圧力定格: 5000 psig (345バール) 本体材質: ASTM A182タイプF316 動作温度範囲: -54 → +232 ℃ ブラントステム先端(30 °)で隔絶と粗い流量制御 PTFE製ステムシール
ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキンステンレス鋼製ニードルバルブフジキン
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
材質ステンレス鋼製(SUS316)使用温度範囲(℃)80呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)15.6接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)80バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ最低使用温度(℃)-20クリーン仕様2級禁油(酸素禁油)
ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキンニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブフジキン
28,980税込31,878
1個
51日以内出荷から66日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.94MB)バルブ種類ニードルバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)77呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアーオンダ製作所
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)23.5呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ニードルバルブ