絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(12)
接続方式
- フランジ形(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0.49(1)
- 0.5(5)
- 0.74(1)
- 0.8(4)
- 1(26)
- 1.2(1)
- 2.94(1)
- 15(1)
- 16.2(3)
- 20.5(1)
- 20.6(4)
- 900000(2)
ブランド
- キッツエスシーティー(12)
- HSバルブ(1)
キッツエスシーティー・HSバルブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)

PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
HSバルブ¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
手動90度開閉Quick Turn ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/90度開閉/半開防止機構付高さ(mm)82最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動90度開閉LOTO ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/90度開閉/LOTO機構付最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動90度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動 /90度開閉最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動材質(本体)機械研磨+SUS316L最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動90度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(ツーステップ仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/流量調整・2段階コントロール機能付最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/コンパクト仕様高さ(mm)68.5最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(高温メタル仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/高温(250℃)対応仕様材質(本体)電解研磨+SUS316L最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)20~250使用流体温度(℃)20~250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/KDシリーズ低コスト仕様最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/コンパクト仕様高さ(mm)61最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/KDシリーズ低コスト仕様最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合