絞り込み
呼び径(A)
  • 10(8)
  • 15(17)
  • 20(17)
  • 25(17)
  • 32(13)
  • 40(13)
  • 50(12)
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体水(18)
  • 使用流体油(12)
  • 使用流体空気(17)
  • 使用流体蒸気(5)
  • 使用流体薬品(5)
定格電圧(V)
  • AC100/110
  • AC100/200(38)
  • AC110/220(28)
  • AC110/200(1)
  • AC200/220(13)
  • AC24(2)
  • AC100(124)
  • AC110(14)
  • AC200(113)
  • AC220(12)
  • AC250(1)
  • DC6(1)
  • DC24(6)
接続方式
  • ねじ込み形(17)
  • フランジ形(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(9)
  • 青銅(9)
  • 黄銅(真鍮)(6)
呼び径(B)
  • 3/8(5)
  • 1/2(9)
  • 3/4(9)
  • 1(9)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(8)
  • 2(8)
3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
最高使用圧力(MPa)
  • 0(1)
  • 0~0.1(1)
  • 0~1.0(6)
  • 0.02~1.0(2)
  • 1(17)
0・0~0.1・0~1.0・0.02~1.0・1
ハンドル形状
  • なし(5)
なし
ブランド
  • ベン(15)
  • ヨシタケ(3)
ベン・ヨシタケ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(8)
15(17)
20(17)
25(17)
32(13)
40(13)
50(12)
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン(2件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
  • PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン

    PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】

    ベン
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン

    ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)

    ベン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
  • 電動2方弁 MD-36R ヨシタケ

    電動2方弁 MD-36R

    ヨシタケ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。 起動と停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
    材質(本体)C3771タイプ二方弁種類電磁弁使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0作動方式ON・OFF材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)接続JIS Rc時間開閉:約6~8秒適合流体冷温水、空気材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
  • 噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) ベン

    噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)

    ベン
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
    材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
  • 1.0MPa 小型ボール式電動弁 ベン

    1.0MPa 小型ボール式電動弁

    ベン
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    材質(本体)CAC406形式標準ネック電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上耐圧性(MPa)水圧にて1.75定格時間(分)10流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.18容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下作動オンオフ定格電圧変動範囲±5%開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)過負荷保護サーマルプロテクタ耐電圧(V)AC1500/min
  • 黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】 ベン

    黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】

    ベン
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    45日以内出荷
    操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
    仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格30分電圧変動許容範囲定格電圧±5%
  • 電動3方弁 MD-35R ヨシタケ

    電動3方弁 MD-35R

    ヨシタケ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    起動や停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。 流体の分流・混合を制御。
    材質(本体)C3771タイプ3方弁種類電磁弁使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0作動方式切換材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)接続入口:JIS Rc 出口:JIS R時間開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz)適合流体冷温水、空気材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
  • 電動2方弁 MD-54 ヨシタケ

    電動2方弁 MD-54

    ヨシタケ
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
    材質(本体)SCSタイプ二方弁種類電磁弁形式電動二方弁使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1作動方式ON・OFF最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100接続方式ねじ込み形形接続JIS Rc使用流体蒸気、空気、冷温水時間開閉:約4.5秒~16秒適合流体蒸気、空気、冷温水材質(弁体)SUS材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
  • 耐圧防爆形電磁弁 PSE-19型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz) ベン

    耐圧防爆形電磁弁 PSE-19型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)

    ベン
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    5日以内出荷
    爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
    材質(本体)SCS電圧(V)AC100/110(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz) ベン

    耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)

    ベン
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    5日以内出荷
    爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
    材質(本体)CAC406電圧(V)AC100/110(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開) ベン

    噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開)

    ベン
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    5日以内出荷
    水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
    材質(本体)CAC保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)0~0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
  • 電動弁 BM-9S型(本体青銅製) ベン

    電動弁 BM-9S型(本体青銅製)

    ベン
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
    仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨、防塵形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS304絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V印加時)定格時間(分)10流体温度(℃)180以下(温水はMAX100)起動電流(A)0.18容量(VA)AC110V:20、AC220V:40許容電圧変動定格電圧±5%適合流体蒸気・温水周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5過負荷保護サーマルプロテクタ
  • 電動弁 BM-7S型 ベン

    電動弁 BM-7S型

    ベン
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作力が大きいです。 外部から弁の開閉状態を確認できます。 手動で弁を開閉できます。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 弁開閉の信号を取り出すことができます。 サーマルプロテクタを内蔵しています。 (呼び径32以上)
    材質(本体)C3771保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)30材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5耐電圧(V/min)AC1500
  • 電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形) ベン

    電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形)

    ベン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    5日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    仕様【開閉時間】4.6/3.8秒(50/60Hz)、【開閉信号出力】付(有電圧)、【手動機構】あり材質(本体)CAC406電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.12材質(ボール)SUS316絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)20流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.12容量(VA)AC110V:13、AC220V:26許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
電動弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁