絞り込み
呼び径(A)
- 20
- 8(8)
- 10(52)
- 13(2)
- 15(181)
- 25(171)
- 30(1)
- 32(136)
- 40(141)
- 50(132)
- 65(49)
- 80(36)
- 100(34)
- 125(21)
- 150(21)
- 200(16)
使用流体
ガス(28)
水(98)
油(58)
空気(91)
蒸気(27)
薬品(5)
定格電圧(V)
- AC100/200(27)
- AC110/220(19)
- AC110/200(1)
- AC100/110(17)
- AC200/220(11)
- AC24(1)
- AC100(46)
- AC110(11)
- AC200(40)
- AC220(8)
- DC6(1)
- DC24(4)
接続方式
- ねじ込み形(111)
- フランジ形(31)
材質
- アルミ(2)
- ステンレス(89)
- 樹脂(9)
- 鋳鉄(14)
- 青銅(33)
- 黄銅(真鍮)(17)
呼び径(B)
- 3/4(119)
3/4
最高使用圧力(MPa)
- 0(9)
- 0~0.1(5)
- 0~0.15(2)
- 0~0.8(2)
- 0~1.0(9)
- 0.02~1.0(7)
- 0.05~0.75(1)
- 0.05~1.6(1)
- 0.05~2.0(1)
- 0.07~0.78(1)
- 0.1(2)
- 0.25(2)
- 0.39(7)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.78(1)
- 0.98(15)
- 1(51)
- 1.96(12)
- 2(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0・0~0.1・0~0.15・0~0.8・0~1.0・0.02~1.0・0.05~0.75・0.05~1.6・0.05~2.0・0.07~0.78・0.1・0.25・0.39・0.4・0.5・0.78・0.98・1・1.96・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

ボールバルブ(70)
ボールバルブ
ハンドル形状
- なし(15)
なし
ブランド
- ベン(79)
- 桑名金属工業(62)
- ヨシタケ(23)
- KITZ(キッツ)(17)
- 兼工業(1)
- FMバルブ製作所(1)
ベン・桑名金属工業・ヨシタケ・KITZ(キッツ)・兼工業・FMバルブ製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
10(52)
15(181)
20
25(171)
32(136)
40(141)
50(132)
65(49)
80(36)
100(34)

電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式
ベン(17件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式
ベン(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ
ヨシタケ(4件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から翌々日出荷電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
電磁弁
ベン(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から3日以内出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から37日以内出荷形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ
ヨシタケ¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から5日以内出荷ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
電動ボール弁
KITZ(キッツ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ステンレス電源(V)DC24電圧(V)DC24接続方式ねじ込み形使用流体水クラス10K駆動源1バルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から14日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】
ベン¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から翌々日出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】
ベン¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から30日以内出荷材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
小型電動式 ボールバルブ(キッツ)
KITZ(キッツ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から32日以内出荷形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
電磁弁
ベン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から翌々日出荷仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】
ベン¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から3日以内出荷ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
WF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】
ベン¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】
ベン¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき使用流体水、冷温水、工業用水、空気など材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
電磁弁 / REDMAN DP-100-D
ヨシタケ¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から4日以内出荷直流電源のピストンタイプ。 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。 PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)180電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)180接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(弁体)SCS材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込)
ベン¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷から5日以内出荷バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。 作動時のコイル消費電力は2Wです。 手動開閉機構付です。 バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。 プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒材質(本体)CAC406電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)保護構造防噴流形(IP55相当)消費電力(W)2使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)最高使用圧力(MPa)0.05~0.75定格電流(A)0.33絶縁種別B種流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)
ベン¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から5日以内出荷AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から32日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
ハイトルク マレブル電動ボール弁 ネジ・AC100V・レデュース・10K
桑名金属工業¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から16日以内出荷形状ストレート電圧(V)AC100/110接続方式ねじ込み形材質(シート)FTシート口径レデューストボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
小型自動式 青銅製ファンコイル用ボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)
KITZ(キッツ)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷仕様【操作機】ESR型(スプリングリターン式(停電時バルブ閉))材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~80(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)2.0(80℃以下の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法W(mm)66材質(ボール)SUS316(ON-OFF仕様)使用流体水寸法H2(mm)92寸法E1(mm)21寸法E2(mm)54材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)SBR材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボア駆動部タイプ1バルブ種類ボールバルブ
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】
ベン¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から6日以内出荷ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
電動2方弁 MD-36R
ヨシタケ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から4日以内出荷タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。 起動と停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。材質(本体)C3771タイプ二方弁種類電磁弁使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0作動方式ON・OFF材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)接続JIS Rc時間開閉:約6~8秒適合流体冷温水、空気材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N
ヨシタケ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から4日以内出荷水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-271使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS Rc取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
電磁弁 / REDMAN DD-3
ヨシタケ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値1.7
電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉)
ベン¥95,980税込¥105,5781個当日出荷から5日以内出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁(液体・気体用) WF-25型(通電開、フランジ)
ベン¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から5日以内出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア
電磁弁 DP-16
ヨシタケ¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から4日以内出荷差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電時開。 ステンレス製。タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0