絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(12)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(8)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(28)
  • 15(1)
接続方式
  • ねじ込み形(26)
  • チューブ接続(2)
  • ホース接続(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(21)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ハンドル形状
  • T形(9)
  • その他(4)
  • なし(4)
  • レバー式(3)
  • ローレット式(2)
  • 丸形(3)
T形・その他・なし・レバー式・ローレット式・丸形
呼び径(B)
  • 1/4
  • 1/8(6)
  • 3/8(25)
  • 1/2(71)
  • 3/4(68)
  • 1(45)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(31)
  • 2(30)
  • 2-1/2(21)
  • 3(22)
  • 4(21)
  • 5(16)
  • 6(16)
  • 8(8)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • -(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~2(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(4)
  • 0.3(5)
  • 0.4(1)
  • 0.5(8)
  • 1.6(1)
  • 1.96(2)
  • 2(1)
0~2・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・1.6・1.96・2
ブランド
  • フロンケミカル(22)
  • I-VALUE(4)
  • フジキン(2)
  • エスコ(1)
  • 東洋バルヴ(1)
フロンケミカル・I-VALUE・フジキン・エスコ・東洋バルヴ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
その他
その他(12)
チャッキバルブ
チャッキバルブ(1)
ニードルバルブ
ニードルバルブ(2)
ボールバルブ
ボールバルブ(8)
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブグローブ型フジキン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から45日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.96
PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカルPTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
当日出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1399形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
8,260税込9,086
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
IVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4 I-VALUEIVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
Rジョイント ミニチュアバルブアングル型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブアングル型フジキン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
バルブ種類ニードルバルブ形状アングルハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1.96使用温度範囲(℃)-20~+80
IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4 I-VALUEIVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4 I-VALUEIVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4 I-VALUEIVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ150型 青・黄銅アングルバルブ東洋バルヴ
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質(ハンドル)ADC12分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R1/4フロンケミカル
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2701形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)68寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4フロンケミカル
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4フロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4287形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカルPTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4フロンケミカル
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4163形状横形3方向質量(g)200寸法A(mm)29.5オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)32.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-41
PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3981形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1437形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4325形状ストレート質量(g)60オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5寸法A1(mm)31.5寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4フロンケミカル
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4376形状横形3方向質量(g)120寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-62適合管外径(Φmm)8
PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4フロンケミカル
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4368形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-61適合管外径(Φmm)6
PTFE PFAドレンコック R1/4 フロンケミカルPTFE PFAドレンコック R1/4フロンケミカル
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1712形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコックハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-07
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3906形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3949形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15
PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカルPTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1526形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)62接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1551形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)46接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4フロンケミカル
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4406形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)22寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4フロンケミカル
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ