絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
呼び径(A)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(1)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
  • チューブ接続(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)(6)
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
呼び径(B)
  • 1/8
  • 1/4(30)
  • 3/8(25)
  • 1/2(71)
  • 3/4(68)
  • 1(45)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(31)
  • 2(30)
  • 2-1/2(21)
  • 3(22)
  • 4(21)
  • 5(16)
  • 6(16)
  • 8(8)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • -(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.96(2)
1.96
ブランド
  • I-VALUE(4)
  • フジキン(2)
I-VALUE・フジキン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
ニードルバルブ
ニードルバルブ(2)
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブグローブ型フジキン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から45日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.96
Rジョイント ミニチュアバルブアングル型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブアングル型フジキン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
バルブ種類ニードルバルブ形状アングルハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1.96使用温度範囲(℃)-20~+80
IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8 I-VALUEIVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/8 I-VALUEIVL-VAC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/8I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8 I-VALUEIVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VCC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/8 I-VALUEIVL-VCC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/8I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ