絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(8)
呼び径(A)
  • 30(2)
  • 32(24)
接続方式
  • ねじ込み形(9)
  • フランジ形(6)
使用流体
  • 使用流体(9)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(9)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(8)
  • 青銅(15)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ハンドル形状
  • ローレット式(2)
ローレット式
呼び径(B)
  • 1-1/4
  • 1/8(6)
  • 1/4(30)
  • 3/8(25)
  • 1/2(71)
  • 3/4(68)
  • 1(45)
  • 1-1/2(31)
  • 2(30)
  • 2-1/2(21)
  • 3(22)
  • 4(21)
  • 5(16)
  • 6(16)
  • 8(8)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • -(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.49(1)
  • 0.7(2)
  • 1(5)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
  • 2.8(1)
0~1.0・0.3・0.4・0.49・0.7・1・1.4・1.6・2.8
ブランド
  • ベン(10)
  • ヨシタケ(9)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 兼工業(2)
  • 東洋バルヴ(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 大和バルブ(1)
ベン・ヨシタケ・KITZ(キッツ)・兼工業・東洋バルヴ・ONK(オーエヌ工業)・大和バルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
その他
その他(8)
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁(FTシリーズ)KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
一次圧力調整弁 GD-20R ヨシタケ一次圧力調整弁 GD-20Rヨシタケ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油、空気種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
ベローズ弁 ヨシタケベローズ弁ヨシタケ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベンHB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】ベン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状ストレート
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7Sシリーズヨシタケ
99,980税込109,978特価
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN 大和バルブ給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN大和バルブ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途給湯用。材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)クラス10K
S式フートバルブ(SCS13) レバー付 ONK(オーエヌ工業)S式フートバルブ(SCS13) レバー付ONK(オーエヌ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】 ベン青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】ベン
269,800税込296,780
1個
60日以内出荷
材質(本体)青銅/SCS
青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】 ベン青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】ベン
169,800税込186,780
1個
45日以内出荷
材質駆動部:AC4C材質(本体)CAC使用圧力範囲(MPa)0~1.0接続方式フランジ形適合流体蒸気・温水・油材質(弁体)要部:SUS材質(ディスク)充填材入PTFE
寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) 兼工業寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)兼工業
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203
定水位弁セット(アングル型) 兼工業定水位弁セット(アングル型)兼工業
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203
温度調整弁 OB-1 ヨシタケ温度調整弁 OB-1ヨシタケ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)CAC(りん青銅)材質感熱筒:SUS304材質(本体)CAC適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)0.7タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180
温度調整弁 OB-2 ヨシタケ温度調整弁 OB-2ヨシタケ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
ミキシングバルブ MXV-1 ヨシタケミキシングバルブ MXV-1ヨシタケ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水道法基準適合品(E-645)。 温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。 逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。 業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。 標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。 取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム接続JIS Rc材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM材質(本体)黄銅適合流体冷水・温水仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)1.0以下設定温度(℃)38~65(初期:48)バルブ種類ミキシングバルブ
150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ150型 青・黄銅アングルバルブ東洋バルヴ
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質(ハンドル)ADC12分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
ベローズ弁 ヨシタケベローズ弁ヨシタケ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
接続JIS 20Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベンHB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】ベン
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
ラジエターバルブ ヨシタケラジエターバルブヨシタケ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
ラジエターバルブ ヨシタケラジエターバルブヨシタケ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20KKITZ(キッツ)
72,980税込80,278
1個
61日以内出荷
仕様ダクタイル 20K フランジ形,ジスク入り 外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.5 / -10℃~+183℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5材質ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)炭素繊維網組パッキン材質(ベローズ)316LSS
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ