絞り込み
バルブ種類

その他(3)

ゲートバルブ(1)
呼び径(A)
- 150(16)
使用流体
ガス(1)
水(5)
油(4)
空気(3)
蒸気(4)
材質
- その他(1)
- ゴム(2)
- シリコン(2)
- ステンレス(8)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(8)
- 青銅(1)
接続方式
- ウェハー形(1)
- フランジ形(9)
ハンドル形状
- ギア式(1)
- 丸形(3)
ギア式・丸形
呼び径(B)
- 6
- 1/8(6)
- 1/4(30)
- 3/8(25)
- 1/2(73)
- 3/4(70)
- 1(48)
- 1-1/4(28)
- 1-1/2(32)
- 2(33)
- 2-1/2(23)
- 3(23)
- 4(23)
- 5(16)
- 8(8)
- 10(5)
- 12(2)
- -(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1(2)
- 0.2(1)
- 1(2)
- 1.4(1)
- 2(1)
- 2.8(1)
0.1・0.2・1・1.4・2・2.8
ブランド
- ベン(4)
- ヨシタケ(4)
- 桑名金属工業(2)
- スリーエム工業(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- 巴バルブ(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
ベン・ヨシタケ・桑名金属工業・スリーエム工業・KITZ(キッツ)・OKM(オーケーエム)・巴バルブ・ONK(オーエヌ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バルブ種類」から絞り込む

ゲートバルブ(1)

その他(3)

一般工業用 ナイフゲートバルブ
OKM(オーケーエム)¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷から3日以内出荷用途一般工業材質(本体)SCS13A材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METAL
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体水ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
F式フートバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥599,800税込¥659,7801個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷から5日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
一次圧力調整弁 GD-20R
ヨシタケ¥799,800税込¥879,7801個5日以内出荷ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油、空気種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
フランジ式フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
フランジ式フートバルブ
スリーエム工業¥239,800~税込¥263,780~1個当日出荷から16日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
ベローズ弁
ヨシタケ¥499,800税込¥549,7801個4日以内出荷接続JIS 20Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
ベローズ弁
ヨシタケ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から12日以内出荷接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
桑名金属工業¥559,800税込¥615,7801個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力20K使用圧力範囲(MPa)10~2.0ハンドル色黒形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~350
ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K
KITZ(キッツ)¥779,800税込¥857,7801個61日以内出荷仕様ダクタイル 20K フランジ形,ジスク入り 外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.5 / -10℃~+183℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5材質ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)炭素繊維網組パッキン材質(ベローズ)316LSS
10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB
桑名金属工業¥359,800税込¥395,7801個6日以内出荷バルブ種類ベローズバルブ形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10Kハンドル色黒形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF