絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(8)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
材質
  • 樹脂(8)
ハンドル形状
  • その他(8)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
1/4・3/8・1/2
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15
  • 0.03~0.75(4)
  • 0.035~0.75(5)
  • 0.05(3)
  • 0.1(8)
  • 0.2(24)
  • 0.3(23)
  • 0.4(8)
  • 0.49(43)
  • 0.5(29)
  • 0.78(16)
  • 1(41)
  • 1.4(3)
  • 1.57(3)
  • 1.6(7)
  • 1.7(4)
  • 1.75(17)
  • 2(4)
  • 2.8(3)
  • 3.43(22)
ブランド
  • フロンケミカル(8)
フロンケミカル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
その他
その他(8)
PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカルPTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類トグルバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1534形状ストレート質量(g)140寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカルPTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1526形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)62接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1551形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)46接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/2 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/2フロンケミカル
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1577形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)60オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)50接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)アズワン品番61-3535-92バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブアングル型 8Φ フロンケミカルPTFE トグルバルブアングル型 8Φフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
バルブ種類トグルバルブ材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)トラスコ品番734-4520形状アングル質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)5寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-77適合管外径(Φmm)8
PTFE トグルバルブアングル型 6Φ フロンケミカルPTFE トグルバルブアングル型 6Φフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
バルブ種類トグルバルブ材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)トラスコ品番734-4511形状アングル質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-76適合管外径(Φmm)6
PTFE トグルバルブアングル型 10Φ フロンケミカルPTFE トグルバルブアングル型 10Φフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
バルブ種類トグルバルブ材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)トラスコ品番734-4538形状アングル質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-78適合管外径(Φmm)10
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ