絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(4)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体蒸気(3)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
  • フランジ形(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・3・4
ハンドル形状
  • なし(4)
  • ローレット式(2)
なし・ローレット式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4
  • 0.03~0.75(4)
  • 0.035~0.75(5)
  • 0.05(3)
  • 0.1(8)
  • 0.15(8)
  • 0.2(24)
  • 0.3(23)
  • 0.49(43)
  • 0.5(29)
  • 0.78(16)
  • 1(41)
  • 1.4(3)
  • 1.57(3)
  • 1.6(7)
  • 1.7(4)
  • 1.75(17)
  • 2(4)
  • 2.8(3)
  • 3.43(22)
ブランド
  • フロンケミカル(4)
  • ベン(2)
  • ヨシタケ(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
フロンケミカル・ベン・ヨシタケ・OKM(オーケーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベンHB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】ベン
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状ストレート
PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカルPTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
当日出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
温度調整弁 OB-2 ヨシタケ温度調整弁 OB-2ヨシタケ
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ピンチバルブOKM(オーケーエム)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から34日以内出荷
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業使用温度範囲(℃)0~80適合フランジJIS 10K作動方式空気加圧方式主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー材質(弁箱)FC250
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベンHB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】ベン
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ フロンケミカルPTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジフロンケミカル
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-4991形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)65使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)8接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE チェックバルブ RP3/4平行メネジ フロンケミカルPTFE チェックバルブ RP3/4平行メネジフロンケミカル
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)使用温度(℃)80Max接続Rpバルブ種類チェックバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-5017形状ストレート質量(g)200寸法A(mm)92オリフィス径(Φmm)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無し
PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ フロンケミカルPTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジフロンケミカル
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)使用温度(℃)80Max接続Rpバルブ種類チェックバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-5009形状ストレート質量(g)80寸法A(mm)78オリフィス径(Φmm)10作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無し
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ