絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(28)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(A)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 15(8)
  • 20(4)
  • 50(1)
  • 65(1)
接続方式
  • ねじ込み形(28)
  • フランジ形(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(28)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(1)
呼び径(B)
  • 1/4(8)
  • 3/8(8)
  • 1/2(8)
  • 3/4(4)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・2・2-1/2
ハンドル形状
  • T形(14)
  • その他(6)
  • レバー式(8)
T形・その他・レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.03~0.75(4)
  • 0.035~0.75(5)
  • 0.05(3)
  • 0.1(8)
  • 0.15(8)
  • 0.2(24)
  • 0.3(23)
  • 0.4(8)
  • 0.49(43)
  • 0.78(16)
  • 1(41)
  • 1.4(3)
  • 1.57(3)
  • 1.6(7)
  • 1.7(4)
  • 1.75(17)
  • 2(4)
  • 2.8(3)
  • 3.43(22)
ブランド
  • フロンケミカル(28)
  • ヨシタケ(1)
フロンケミカル・ヨシタケ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1399形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトンフロンケミカル
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1372形状ストレート質量(g)250寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE
温度調整弁 OB-2 ヨシタケ温度調整弁 OB-2ヨシタケ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトンフロンケミカル
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4007形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-21
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロフロンケミカル
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4031形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-24バルブ種類ボールバルブ
PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3981形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトンフロンケミカル
75,980税込83,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-1381形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロフロンケミカル
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-1429形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロフロンケミカル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1411形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1445形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1470形状横形3方向質量(g)200寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1437形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 バイトンフロンケミカル
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1453形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロフロンケミカル
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1488形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3957形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトンフロンケミカル
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3931形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロフロンケミカル
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3906形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3949形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトンフロンケミカル
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-3922形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-13バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロフロンケミカル
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-3965形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ