絞り込み
バルブ種類

その他(5)
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
使用流体
ガス(4)
水(4)
油(4)
材質
- 鋳鉄(2)
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(5)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(5)
- 3/4(5)
- 1(5)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
ハンドル形状
- なし(2)
- ローレット式(2)
なし・ローレット式
最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 0.03~0.75(4)
- 0.035~0.75(5)
- 0.05(3)
- 0.1(8)
- 0.15(8)
- 0.2(23)
- 0.3(22)
- 0.4(7)
- 0.49(43)
- 0.5(29)
- 0.7(3)
- 0.78(16)
- 0.98(8)
- 1(42)
- 1.4(3)
- 1.7(4)
- 1.75(17)
- 2(4)
- 3.43(23)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 東洋バルヴ(5)
- 巴バルブ(2)
東洋バルヴ・巴バルブ
「バルブ種類」から絞り込む

その他(5)

150型 青・黄銅アングルバルブ
東洋バルヴ¥4,398~税込¥4,838~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)
巴バルブ¥359,800税込¥395,7801台90日以内出荷本体と一体化したゴムシートリング。3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM型式ウォームギヤ:2I-4質量(kg)概算:34.1寸法L(mm)78呼び径(mm)300寸法F(mm)193寸法D(Φmm)JIS10K:375、JIS16K:403寸法E(mm)71方向加圧:両方向寸法W(mm)200寸法d(Φmm)300寸法H1(mm)254寸法K(mm)65本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60寸法H2(mm)312最高許容圧力(MPa)1.6寸法H3(mm)38.5呼び径(inch)12最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120弁座漏れ量許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
結露防止樹脂コラム
巴バルブ¥77,980~税込¥85,778~1台90日以内出荷本体と一体化したゴムシートリング。3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM方向加圧:両方向本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1.6最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120弁座漏れ量許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
200型 青銅アングル形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷形状アングル接続方式R×Rc分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
200型 青銅アングル形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)
東洋バルヴ¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状アングル接続方式R×Rc寸法D1(mm)47.5分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ローレット式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
200型 青銅ストレート形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷形状ストレート接続方式R×Rc分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
200型 青銅ストレート形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)
東洋バルヴ¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート接続方式R×Rc寸法D1(mm)47.5分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ローレット式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE