絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
呼び径(A)
  • -
  • 6(5)
  • 8(32)
  • 10(38)
  • 15(97)
  • 20(120)
  • 25(101)
  • 30(21)
  • 32(58)
  • 40(115)
  • 50(116)
  • 65(86)
  • 75(7)
  • 80(79)
  • 100(82)
  • 125(56)
  • 150(60)
  • 200(28)
  • 250(17)
  • 300(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(1)
材質
  • ステンレス(3)
接続方式
  • その他(2)
  • ヘルール(1)
呼び径(B)
  • -(2)
-
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
ブランド
  • フジキン(2)
  • 大阪サニタリー(1)
フジキン・大阪サニタリー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
グローブバルブ
グローブバルブ(1)
  • 自動グローブタイプベローズバルブ フジキン

    自動グローブタイプベローズバルブ

    フジキン
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブタイプベローズバルブ
  • 手動グローブタイプベローズバルブ フジキン

    手動グローブタイプベローズバルブ

    フジキン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法H(mm)78.5呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 自動バルブ(複作動) FKM ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316L 自動バルブ(複作動) FKM ヘルール

    大阪サニタリー
    433,938税込477,332
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼接続方式ヘルール使用流体水、各種サニタリー液
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ