絞り込み
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体蒸気(3)
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • フランジ形(2)
材質
  • ゴム
  • その他(2)
  • アルミ(1)
  • シリコン(4)
  • スチール(4)
  • ステンレス(80)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(111)
  • (4)
  • 鋳鉄(56)
  • 青銅(96)
  • 黄銅(真鍮)(56)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(2)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.05(3)
  • 0.1(4)
  • 1(3)
0.05・0.1・1
ブランド
  • スリーエム工業(4)
  • ヨシタケ(3)
  • KITZ(キッツ)(1)
スリーエム工業・ヨシタケ・KITZ(キッツ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捻込フートバルブ スリーエム工業捻込フートバルブスリーエム工業
55,980税込61,578
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
サーモラジエターバルブ(ストレート形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(ストレート形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110
フランジ式フートバルブ スリーエム工業フランジ式フートバルブスリーエム工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
サーモラジエターバルブ(水平アングル型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(水平アングル型)ヨシタケ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式水平アングル形
サーモラジエターバルブ(アングル形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(アングル形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式アングル形
捻込フートバルブ レバー無 スリーエム工業捻込フートバルブ レバー無スリーエム工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業フランジ式フートバルブ レバー無スリーエム工業
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
ステンレス鋼製 空気抜き弁 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 空気抜き弁KITZ(キッツ)
47,980税込52,778
1個
61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 ねじ込み形,空気抜き弁、空気:0.7寸法L(mm)80規格JIS B0203材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)EPDM材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ