絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(2)
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
接続方式
  • フランジ形(3)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(2)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6
最高使用圧力(MPa)
  • 2.8
  • 0.03~0.75(4)
  • 0.035~0.75(5)
  • 0.05(3)
  • 0.1(8)
  • 0.15(8)
  • 0.2(24)
  • 0.3(23)
  • 0.35(2)
  • 0.4(8)
  • 0.49(41)
  • 0.5(29)
  • 0.6(2)
  • 0.78(16)
  • 1(29)
  • 1.4(3)
  • 1.57(3)
  • 1.6(5)
  • 1.7(4)
  • 1.75(17)
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ヨシタケ(1)
KITZ(キッツ)・ヨシタケ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
グローブバルブ
グローブバルブ(2)
ベローズ弁 KITZ(キッツ)ベローズ弁KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
47日以内出荷
接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ最高許容圧力(MPa)2.8材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛
ベローズ弁 KITZ(キッツ)ベローズ弁KITZ(キッツ)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス10K材質(弁箱)FCD-S
ベローズ弁 ヨシタケベローズ弁ヨシタケ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
接続JIS 20Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ