絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
グローブバルブ(3)
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • -(2)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
材質
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • -(3)
  • その他(9)
  • ねじ込み形(4)
  • チューブ接続(4)
  • 差込み形(2)
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • -(2)
1/8・1/4・3/8・1/2・-
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
  • 1(7)
  • 1.96(2)
  • 4.82(1)
  • 6.89(2)
  • 16.2(2)
0.98・1・1.96・4.82・6.89・16.2
ブランド
  • フジキン
  • フロンケミカル(98)
  • ベン(75)
  • 大阪継手バルブ(40)
  • Festo(39)
  • エスコ(37)
  • RS PRO(37)
  • ヨシタケ(35)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • フジトク(22)
  • FMバルブ製作所(18)
  • 大阪サニタリー(15)
  • I-VALUE(14)
  • ミヤコ(11)
  • 兼工業(10)
  • コクゴ(7)
  • 巴バルブ(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • 東洋バルヴ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
グローブバルブ
グローブバルブ(3)
その他
その他(1)
ニードルバルブ
ニードルバルブ(2)
  • ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン

    ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ

    フジキン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキン

    Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型

    フジキン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.96
  • 自動グローブタイプベローズバルブ フジキン

    自動グローブタイプベローズバルブ

    フジキン
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブタイプベローズバルブ
  • ベローズバルブ_ニューV-seriesベローズバルブ フジキン

    ベローズバルブ_ニューV-seriesベローズバルブ

    フジキン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)50.1温度(℃)-62~315最高使用圧力(MPa)6.89オリフィス径(Φmm)3.8寸法B(mm)22.3接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-62クリーン度1級禁油
  • 手動グローブタイプベローズバルブ フジキン

    手動グローブタイプベローズバルブ

    フジキン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法H(mm)78.5呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン

    フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ

    フジキン
    83,980税込92,378
    1個
    91日以内出荷から101日以内出荷
    空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    材質【ディスク】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法C(mm)25寸法h(mm)11.1作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59接続ポート【操作圧】Rc1/8最大Cv値0.3
  • フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ フジキン

    フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ

    フジキン
    39,980税込43,978
    1個
    56日以内出荷から91日以内出荷
    空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69材質(ボディ)SUS316L接続ポート【操作圧】Rc1/8バルブ種類グローブバルブ
  • フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ フジキン

    フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ

    フジキン
    72,980税込80,278
    1個
    71日以内出荷から91日以内出荷
    空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69接続ポート【操作圧】Rc1/8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
  • フジキン ベローズバルブ(V series) フジキン

    フジキン ベローズバルブ(V series)

    フジキン
    57,980税込63,778
    1個
    31日以内出荷
    マイクロメーター式ハンドル付微量流量調整用バルブ。最高使用圧力:4.82MPa。微量流量調節型ディスク。マイクロメーター式ハンドルにより、繰り返し正確な微量流量設定が可能。精密な成形メタルベローズによるシール構造で外部シール性能が高い。6回転のハンドル操作でバルブが全開。スロット付ハンドルトップにより、マイナスドライバーによる調節可能。ボディとベローズの間をステンレス鋼製ガスケットによりシール。パネル取り付けまたはボディ底部取付けが可能。接続形式:V-Lokタイプ。外部リーク・加圧試験に加えて、ヘリウムリーク試験を実施。・漏洩量が4.0×10 ┣sup┫-10┣/sup┫・3┣sup┫3┣/sup┫/sec以下(真空法)であることを確認しています。(検査時)。全閉時流量・全閉時、0.068MPaの窒素ガスで10~15m┣sup┫3┣/sup┫/min(normal)が流れるように設定をしています。(出荷時)
    仕様VUBFN-94MP(微量流量調整用)タイプ手動・ベローズバルブ呼び径6.35最高使用圧力(MPa)4.82寸法A(mm)62.5寸法D(mm)113オリフィス径(Φmm)1.4寸法E(mm)27.1寸法B(mm)14.2寸法C(mm)36.8接続形式V-Lok
  • フジキン ベローズバルブ(V series) フジキン

    フジキン ベローズバルブ(V series)

    フジキン
    31,980税込35,178
    1個
    31日以内出荷
    精密な成形メタルベローズによるシール構造で外部シール性能が高い。ボディとベローズの間をステンレス鋼製ガスケットによりシール。無回転のディスク構造で繰り返し確実な締め切りが可能。メタルシールタイプ、ソフトシールタイプの2種類を用意。パネル取り付けまたはボディ底部取付けが可能。接続形式:V-Lokタイプ。 。外部リーク、弁座リーク・加圧試験に加えて、ヘリウムリーク試験を実施。・漏洩量が4.0×10 -10・33/sec以下(真空法)であることを確認しています。(検査時)
    タイプ手動・ベローズバルブ最高使用圧力(MPa)6.89接続形式V-Lok
  • フジキン ベローズバルブ ベローズバルブ (丸ハンドル・ステンレス鋼製・1MPa) フジキン

    フジキン ベローズバルブ ベローズバルブ (丸ハンドル・ステンレス鋼製・1MPa)

    フジキン
    37,980税込41,778
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
    ベローズバルブ (丸ハンドル)・ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1
  • フジキン ベローズバルブ ニードルベローズバルブ (ステンレス鋼製・0.98MPa) フジキン

    フジキン ベローズバルブ ニードルベローズバルブ (ステンレス鋼製・0.98MPa)

    フジキン
    86,980税込95,678
    1個
    81日以内出荷から91日以内出荷
    ニードルベローズバルブ・ニードルベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの流量調整用バルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・0.98MPa
    最高使用圧力(MPa)0.98
  • フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa) フジキン

    フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa)

    フジキン
    41,980税込46,178
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
    スイッチベローズ (90度開閉スイッチ式)・スイッチベロウズバルブ(90度開閉スイッチ式)は、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。開閉状態が一目で確認出来ます。90度回転のワンタッチ操作で全開・全閉が出来ます。スプリングにより閉止トルクが一定しているため、完全なシールとシート寿命が向上します。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1
  • ファインシリーズ ベローズバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ベローズバルブ SUS

    フジキン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様ベローズバルブ
  • Rジョイント ミニチュアバルブアングル型 フジキン

    Rジョイント ミニチュアバルブアングル型

    フジキン
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷から92日以内出荷
    バルブ種類ニードルバルブ形状アングルハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1.96使用温度範囲(℃)-20~+80
各種用途バルブ