絞り込み
ブランド
呼び径(A)
材質
アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
0.03~0.75・0.035~0.75・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.49・0.5・0.78・1・1.4・1.6・1.7・1.75・2・2.8・3.43・25.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 各種用途バルブ

524件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-202 フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-202フジトク
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみFMバルブ製作所
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
自動凍結防止弁 ポップドレン ヨシタケ自動凍結防止弁 ポップドレンヨシタケ
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に 残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。 通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の 圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを 自動的に排出させます。 トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。 蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続NPT材質バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム材質(本体)ステンレス鋼
温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部 ヨシタケ温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部ヨシタケ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。 すべてのサイズ(15~25A)に共通です
接続JIS Rc最高圧力(MPa)1長さ(m)リード管:2
サーモラジエターバルブ(センサ部/LH型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(センサ部/LH型)ヨシタケ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
タイプベローズタイプ形式LH型使用温度範囲(℃)7~28
サーモラジエターバルブ(ストレート形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(ストレート形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-3Sヨシタケ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(弁体)C3604(黄銅)材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用) ベン定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)ベン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60端接続JIS Rねじ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)取付姿勢水平配管に正立取付周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
捻込フートバルブ スリーエム工業捻込フートバルブスリーエム工業
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし大阪継手バルブ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブオール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型大阪継手バルブ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブオール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 捻込型大阪継手バルブ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
ソロバン玉入 ストレート型(両口) ミヤコソロバン玉入 ストレート型(両口)ミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 両側とも銅パイプ、ホースとの接続用です。
材質(本体)黄銅
ストレート型(メス×メス) ミヤコストレート型(メス×メス)ミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
3/4” ミキシングバルブ エスコ3/4” ミキシングバルブエスコ
57,000税込62,700
1個
翌日出荷
仕様差圧:0.25MPaエスコ品番EA468AF-6材質調整ノブ:高耐熱性樹脂材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水(0~90℃)設定温度範囲30~60℃ねじサイズ3/4(R)
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベンHB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】ベン
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状ストレート
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベンHB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】ベン
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
ラジエタートラップ(ストレート形) ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形)ヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブA型 10Φフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7430形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-21適合管外径(Φmm)10穿孔径(mm)6
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカルPTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4フロンケミカル
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1399形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトンフロンケミカル
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1372形状ストレート質量(g)250寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4325形状ストレート質量(g)60オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5寸法A1(mm)31.5寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7Sシリーズヨシタケ
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
ファインシリーズ ベローズバルブ SUS フジキンファインシリーズ ベローズバルブ SUSフジキン
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
仕様ベローズバルブ
フート弁 カクダイフート弁カクダイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁材質(本体)PVC呼び30
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
8,260税込9,086
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
並型フランジ式FC製スルース弁 エバラポンプ(荏原製作所)並型フランジ式FC製スルース弁エバラポンプ(荏原製作所)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~120℃材質(弁体)FC200材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C3604BD
Rジョイント ミニチュアバルブアングル型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブアングル型フジキン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
バルブ種類ニードルバルブ形状アングルハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1.96使用温度範囲(℃)-20~+80
ミニチュアバルブ (ステンレス製) エスコミニチュアバルブ (ステンレス製)エスコ
9,220税込10,142
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
材質SUS316使用圧力(MPa)2.0以下使用温度(℃)100以下取付ねじR1/8”使用流体空気・水・油適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4推奨締付トルク(N・m)7~9
IVL-VBC-9100-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 6X6 I-VALUEIVL-VBC-9100-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 6X6I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VBC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 8X8 I-VALUEIVL-VBC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 8X8I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VBC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 10X10 I-VALUEIVL-VBC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 10X10I-VALUE
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-VEC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 8X8 I-VALUEIVL-VEC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 8X8I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4 I-VALUEIVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VEC-9100-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 6X6 I-VALUEIVL-VEC-9100-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 6X6I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8 I-VALUEIVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/8 I-VALUEIVL-VAC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/8I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
各種用途バルブ