絞り込み
ブランド
呼び径(A)
材質
アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
0.03~0.75・0.035~0.75・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.49・0.5・0.78・1・1.4・1.6・1.7・1.75・2・2.8・3.43・25.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 各種用途バルブ

524件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
パイロットボールタップ(定水位弁200A用)ポリ玉砂入 ベンパイロットボールタップ(定水位弁200A用)ポリ玉砂入ベン
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
パイロットボールタップ(定水位弁65~150A用)ポリ玉砂入 ベンパイロットボールタップ(定水位弁65~150A用)ポリ玉砂入ベン
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
CAC製 温度開閉弁 オスユニオン継手付 JIS R3/4ネジ ベンCAC製 温度開閉弁 オスユニオン継手付 JIS R3/4ネジベン
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
呼び径(A)20
CAC製 温度開閉弁 本体ノミ JIS G1ネジ ベンCAC製 温度開閉弁 本体ノミ JIS G1ネジベン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
呼び径(A)20
青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁開・高温用】 ベン青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁開・高温用】ベン
219,800税込241,780
1個
45日以内出荷
呼び径(A)80
青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁開・高温用】 ベン青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁開・高温用】ベン
219,800税込241,780
1個
45日以内出荷
呼び径(A)80
青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御用・加圧時弁閉】 ベン青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御用・加圧時弁閉】ベン
219,800税込241,780
1個
45日以内出荷
呼び径(A)80
青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】 ベン青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】ベン
219,800税込241,780
1個
45日以内出荷
呼び径(A)80
ミニチュアバルブ ユニオン付 ミヤコミニチュアバルブ ユニオン付ミヤコ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
水、湯、油、エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
使用流体水、湯、油、エアー
ミニチュアバルブ ソロバン玉L ミヤコミニチュアバルブ ソロバン玉Lミヤコ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
水、湯、油、エアー用バルブ。管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
使用流体水、湯、油、エアー
G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル エスコG 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドルエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:56、D:23質量(kg)0.2材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)アズワン品番64-7855-91ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル エスコG 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドルエスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)アズワン品番64-7855-89ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコG 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)エスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23質量(kg)0.3材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)アズワン品番64-7855-88ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
各種用途バルブ