絞り込み
呼び径(A)
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12・-
最高使用圧力(MPa)
0.03~0.75・0.035~0.75・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.78・0.98・1・1.4・1.6・1.7・1.75・2・3.43・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
フロンケミカル・ベン・大阪継手バルブ・Festo・エスコ・RS PRO・ヨシタケ・KITZ(キッツ)・フジトク・FMバルブ製作所・フジキン・大阪サニタリー・I-VALUE・ミヤコ・兼工業・コクゴ・巴バルブ・エバラポンプ(荏原製作所)・東洋バルヴ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 各種用途バルブ

560件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:22バール●コード番号:203-7138アズワン品番65-7989-21
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G11/4ねじ付き
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7015アズワン品番65-7987-46
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は6バールです。回線接続:NPT11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7160アズワン品番65-7990-45
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は5バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7149アズワン品番65-8008-48
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は8バールです。回線接続:NPT11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7103アズワン品番65-8010-24
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は7バールです。回線接続:NPT11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7105アズワン品番65-8010-62
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7065アズワン品番65-8008-17
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は4バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7090アズワン品番65-7988-11
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は6バールです。回線接続:NPT11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7159アズワン品番65-8005-76
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は-0.9barです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7082アズワン品番65-8015-39
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZXF シリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 NPT ねじがあります。中圧の最大値は 22 bar です。ライン接続:NPT 1 作動タイプ:空圧 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7173アズワン品番65-7978-51
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7075アズワン品番65-7989-20
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G3/4ねじ
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7009アズワン品番65-7991-44
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7043アズワン品番65-8013-44
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7099アズワン品番65-8014-54
  • 圧力ゲージコック Bourdon

    圧力ゲージコック

    Bourdon
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Bourdon ゲージバルブ(テストフランジ付き / なし)。水や廃水、「エネルギー及び機械用途」で使用できます。スチール製
    仕様●最大使用圧力:400バール●コード番号:220-7948アズワン品番65-7971-82
  • プロセスバルブ アングルシート NORGREN

    プロセスバルブ アングルシート

    NORGREN
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 圧力作動アングルシートバルブは、交換式 NC、NO 又は複動機能を備えた汚染流量液体に最適です。光ポジションインジケータ 高流量 国際認定を取得 ダンプされたクロージング Tomax 90 % の真空での使用に適しています 逆の流れ方向
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:常時閉●リターンタイプ:スプリング●最大使用圧力:3バール●コード番号:220-3435アズワン品番65-7975-09
  • フートバルブ  SG-A イシザキ

    フートバルブ SG-A

    イシザキ
    1個
    欠品中
    ステンレス製 アングル
    仕様減圧口:3/8Rcネジ最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
  • フートバルブ  SG-F 消防評定仕様 イシザキ

    フートバルブ SG-F 消防評定仕様

    イシザキ
    1個
    欠品中
    ステンレス製 アングル 消防評定仕様
    仕様減圧口:3/8Rcネジ付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
  • 日立ビルピットエース(BPA) 操作盤屋内壁掛型 日立プラントサービス

    日立ビルピットエース(BPA) 操作盤屋内壁掛型

    日立プラントサービス
    389,800税込428,780
    1台
    61日以内出荷
    付属品減水フロートスイッチ(ケーブル長20m)材質本体SS400 1.2t・扉SS400 1.2t・器具取付板 SS400 2.3t構造屋内全閉壁掛形塗装色【内外面】5Y 7/1 艶有
  • 日立ビルピットエース(BPA) 日立プラントサービス

    日立ビルピットエース(BPA)

    日立プラントサービス
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    61日以内出荷から77日以内出荷
    1台で曝気・撹拌・スカム破砕を同時に行い、ビル排水槽のスカム・悪臭を防止するマルチな装置です。1台で曝気・撹拌、スカム破砕を同時に行う1台3役。直置形のため、据付や維持管理作業を軽減。直径450mm以上のマンホールからそのまま搬入可能。モータ直結の省エネルギータイプ
    用途ビル排水槽付属品通気ホース軟質塩化ビニール32Φ×5m、水中ケーブル2PNCT 2SQ×4芯×20m、吊上用チェーンSUS304×5m、補助チェーンSUS304×5mモーター極数(P)4
  • F式フートバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    F式フートバルブ(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
  • S式フートバルブ(SCS13) レバー無 ONK(オーエヌ工業)

    S式フートバルブ(SCS13) レバー無

    ONK(オーエヌ工業)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
  • ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製 巴バルブ

    ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製

    巴バルブ
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
    コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
    用途工場ユーティリティ用。
  • ベローズシールバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) ヨシタケ

    ベローズシールバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)

    ヨシタケ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
    用途蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。バルブ種類ベローズシールバルブ
  • YSG 黄銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ】 三吉バルブ

    YSG 黄銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    三吉バルブ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3602備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46寸法H(mm)25規格20K寸法W(mm)0.1呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
  • BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】 三吉バルブ

    BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    三吉バルブ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406C備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46規格20K最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
  • FCナイロン 一般用定水位弁 ベン

    FCナイロン 一般用定水位弁

    ベン
    989,800税込1,088,780
    1個
    75日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-441
  • 圧力式バキュームブレーカ SHASE-S215 【スプリング方式・テストコック】 ベン

    圧力式バキュームブレーカ SHASE-S215 【スプリング方式・テストコック】

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-573
  • 新基準適合 オスユニオン継手セット ベン

    新基準適合 オスユニオン継手セット

    ベン
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)20
  • 新基準適合 メスユニオン継手セット ベン

    新基準適合 メスユニオン継手セット

    ベン
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)20
  • 新基準適合 オスユニオン継手セット ベン

    新基準適合 オスユニオン継手セット

    ベン
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)20
  • 新基準適合 オス・メスユニオン継手セット【管端コア無】 ベン

    新基準適合 オス・メスユニオン継手セット【管端コア無】

    ベン
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)20
  • 新基準適合 オス・メスユニオン継手セット【P・V兼用コア内蔵】 ベン

    新基準適合 オス・メスユニオン継手セット【P・V兼用コア内蔵】

    ベン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)20
  • 新基準適合 メスユニオン継手セット【管端コア無】 ベン

    新基準適合 メスユニオン継手セット【管端コア無】

    ベン
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)20
  • 新基準適合 メスユニオン継手セット【P・V兼用コア内蔵】 ベン

    新基準適合 メスユニオン継手セット【P・V兼用コア内蔵】

    ベン
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)20
  • 新基準適合 オスユニオン継手 ベン

    新基準適合 オスユニオン継手

    ベン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)20規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-841
  • 新基準適合 メスユニオン継手【管端コア無】 ベン

    新基準適合 メスユニオン継手【管端コア無】

    ベン
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)20規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-841
  • 水道法性能基準適合品 水・温水 ミキシングバルブ 1.0MPa以下 ベン

    水道法性能基準適合品 水・温水 ミキシングバルブ 1.0MPa以下

    ベン
    47,980税込52,778
    1個
    60日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-633
  • 青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】 ベン

    青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】

    ベン
    229,800税込252,780
    1個
    60日以内出荷
    材質(本体)青銅/SCS
各種用途バルブ