絞り込み
呼び径(A)
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12・-
最高使用圧力(MPa)
- 0.03~0.75(4)
- 0.035~0.75(5)
- 0.05(3)
- 0.1(8)
- 0.15(8)
- 0.2(23)
- 0.3(22)
- 0.4(7)
- 0.49(43)
- 0.5(29)
- 0.7(3)
- 0.78(16)
- 0.98(8)
- 1(42)
- 1.4(3)
- 1.6(7)
- 1.7(4)
- 1.75(17)
- 2(4)
- 3.43(23)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.03~0.75・0.035~0.75・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.78・0.98・1・1.4・1.6・1.7・1.75・2・3.43・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フロンケミカル(98)
- ベン(75)
- 大阪継手バルブ(40)
- Festo(39)
- エスコ(38)
- RS PRO(38)
- ヨシタケ(35)
- KITZ(キッツ)(23)
- フジトク(22)
- FMバルブ製作所(18)
- フジキン(15)
- 大阪サニタリー(15)
- I-VALUE(14)
- ミヤコ(11)
- 兼工業(10)
- コクゴ(7)
- 巴バルブ(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- 東洋バルヴ(5)
- ブランドをもっと見る
フロンケミカル・ベン・大阪継手バルブ・Festo・エスコ・RS PRO・ヨシタケ・KITZ(キッツ)・フジトク・FMバルブ製作所・フジキン・大阪サニタリー・I-VALUE・ミヤコ・兼工業・コクゴ・巴バルブ・エバラポンプ(荏原製作所)・東洋バルヴ・ブランドをもっと見る
「バルブ種類」から絞り込む

FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-13) セット品
FMバルブ製作所¥89,980税込¥98,9781セット翌々日出荷流体温度(℃)常温呼び径(A)20接続方式JIS Rc ネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13質量(kg)3.3制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥129,800~税込¥142,780~1セット21日以内出荷流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】受水槽の停止水面より上
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥109,800~税込¥120,780~1個21日以内出荷接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】受水槽の停止水面より上
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥92,980~税込¥102,278~1セット20日以内出荷から22日以内出荷流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥72,980~税込¥80,278~1個6日以内出荷から20日以内出荷流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から7日以内出荷接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷流体温度(℃)常温接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ
FMバルブ製作所¥82,980~税込¥91,278~1個20日以内出荷から21日以内出荷流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥129,800~税込¥142,780~1セット翌々日出荷から7日以内出荷流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥72,980~税込¥80,278~1個5日以内出荷から20日以内出荷流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW13DSR付
フランジ式定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS 10K
寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203
定水位弁セット(アングル型)
兼工業¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から7日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203
冷温水バルブ(ストレート形) HV-3
ヨシタケ¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。最高温度(℃)90分類冷温水バルブ接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC適合流体冷温水最高圧力(MPa)0.6形式ストレート形
冷温水バルブ(アングル形) HV-3
ヨシタケ¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から27日以内出荷冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。最高温度(℃)90分類冷温水バルブ接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC適合流体冷温水最高圧力(MPa)0.6形式アングル形
自動凍結防止弁 ポップドレン
ヨシタケ¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に 残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。 通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の 圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを 自動的に排出させます。 トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。 蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続NPT材質バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム材質(本体)ステンレス鋼
温度調整弁 OB-31U(本体部)
ヨシタケ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185
温度調整弁 OB-30U(本体部)
ヨシタケ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。最高温度(℃)185接続JIS Rc(ユニオン継手)材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30(本体部)
ヨシタケ¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から8日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部
ヨシタケ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷から5日以内出荷OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。 すべてのサイズ(15~25A)に共通です接続JIS Rc最高圧力(MPa)1長さ(m)リード管:2
温度調整弁 OB-1
ヨシタケ¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から15日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)CAC(りん青銅)材質感熱筒:SUS304材質(本体)CAC適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)0.7タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
一次圧力調整弁 GD-20R
ヨシタケ¥83,980~税込¥92,378~1個5日以内出荷ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油、空気種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
リターンバルブ(ストレート形)
ヨシタケ¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷温水制御でのラジエター暖房の必需品。 109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:黄銅適合流体冷温水最高圧力(MPa)1形式ストレート形最高温度(℃)120
リターンバルブ(アングル形)
ヨシタケ¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷温水制御でのラジエター暖房の必需品。 109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。最高温度(℃)120接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:黄銅適合流体冷温水最高圧力(MPa)1形式アングル形