絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル(14)
材質
  • 樹脂(14)
バルブ種類
バルブ種類
その他(6)
バルブ種類
ボールバルブ(8)
呼び径(A)
  • 10(14)
接続方式
  • ねじ込み形(14)
ハンドル形状
  • T形(6)
  • その他(4)
  • レバー式(2)
  • ローレット式(1)
  • 丸形(1)
T形・その他・レバー式・ローレット式・丸形
呼び径(B)
  • 3/8
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(8)
0.15・0.2・0.3・0.5
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

各種用途バルブ :「Rc3/8」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
その他
その他(6)
ボールバルブ
ボールバルブ(8)
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3957形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4295形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1445形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1470形状横形3方向質量(g)200寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
  • PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    36,980税込40,678
    1個
    17日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類トグルバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1534形状ストレート質量(g)140寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
  • PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8

    フロンケミカル
    36,980税込40,678
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8

    フロンケミカル
    41,980税込46,178
    1個
    23日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1500形状アングル質量(g)140寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    43,980税込48,378
    1個
    23日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4414形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)24寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66
各種用途バルブ