絞り込み
使用流体
  • 使用流体空気(3)
材質
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • その他(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.7(1)
  • 0.1~1.0(1)
  • 0.7(1)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • Festo(76)
  • ユニット(40)
  • RS PRO(25)
  • ベン(23)
  • エスコ(18)
  • HydraForce(10)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • 兼工業(7)
  • FMバルブ製作所(6)
  • Georg Fischer(5)
  • 千代田通商(4)
  • 日本緑十字社(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • Ampco(4)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • ヨシタケ(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
空気
空気(3)
  • スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ)

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
    トラスコ品番260-3306材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0目盛方向:側面、上面接続口径シリンダ側:R3/8使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • ボールバルブ エルボ 10シリーズ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ エルボ 10シリーズ

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
    材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ ストレート 10シリーズ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ストレート 10シリーズ

    PISCO(ピスコ)
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。
    トラスコ品番818-1103材質樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100
バルブ関連部品