絞り込み
使用流体
空気(3)
材質
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
- その他(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.7(1)
- 0.1~1.0(1)
- 0.7(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ベン(23)
- エスコ(15)
- KITZ(キッツ)(8)
- 兼工業(7)
- FMバルブ製作所(6)
- 千代田通商(4)
- 日本緑十字社(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- Ampco(4)
- ヨシタケ(3)
- ユニット(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- カクダイ(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ミヤコ(2)
- HAMACO(浜田工業)(2)
- 関西化工(2)
- ブランドをもっと見る
「使用流体」から絞り込む

空気(3)

スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ)
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。トラスコ品番260-3306材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0目盛方向:側面、上面接続口径シリンダ側:R3/8使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8逆止弁作動圧力(MPa)0.05
ボールバルブ エルボ 10シリーズ
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ ストレート 10シリーズ
PISCO(ピスコ)¥869税込¥9561個5日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。トラスコ品番818-1103材質樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100